カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業服(4)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-63」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
標識トラロープ まつうら工業標識トラロープまつうら工業(9件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ信越化学工業(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(1kg)ほか
当日出荷から14日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
替刃 スーパーツール替刃スーパーツール(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
659税込725
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
デジタルスケール「トルテ」 ドリテックデジタルスケール「トルテ」ドリテック
1,498税込1,648
1台
当日出荷
大画面で見やすい ボタンが大きく押しやすい オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり材質耐衝撃性ポリスチレンホワイト電源単4形乾電池最小表示1g最大表示1kgオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
139税込153
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
ダイス ウイット並目ねじ SKS材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKS材SKC(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKS
スパイラルタケノコドリル 大見工業スパイラルタケノコドリル大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(ステンレス製)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
材質(本体)SUS303
ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブ(おねじ) TKSMIYOSHI(小西製作所)
559税込615
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKS材SKC(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
559税込615
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所)ナールドナット(おねじ) ZKSMIYOSHI(小西製作所)
239税込263
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材SKC(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル南電機
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
電気亜鉛めっき仕上げ
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用未来工業
259税込285
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
スリーブ1 未来工業スリーブ1未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スリーブ工法に使用します。
バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
ダイス ガス管用(PS) SKS材 SKCダイス ガス管用(PS) SKS材SKC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
スリーブ(半割型) 未来工業スリーブ(半割型)未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スリーブ工法に使用します。
[ブロワー兼用]乾湿両用掃除機 エスコ[ブロワー兼用]乾湿両用掃除機エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
フィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出し&交換ができます。
寸法(mm)163×104×50(H)適合品番EA899KH-2B/-2C
ダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材 SKCダイス ガス管用ねじ(PF) SKS材SKC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SKS
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-susMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
SPOKE SET B,FR.   44611KS6305 ホンダSPOKE SET B,FR. 44611KS6305ホンダ
509税込560
1個
3日以内出荷
SPOKE A SET,FRONT   44610KS6315 ホンダSPOKE A SET,FRONT 44610KS6315ホンダ
509税込560
1個
3日以内出荷
SHOE.COMP.BRAKE   43120KS6305 ホンダSHOE.COMP.BRAKE 43120KS6305ホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
SPOKE SET A,RR.   42610KS6305 ホンダSPOKE SET A,RR. 42610KS6305ホンダ
519税込571
1個
3日以内出荷
SPOKE B SET,FRONT   44611KS6315 ホンダSPOKE B SET,FRONT 44611KS6315ホンダ
509税込560
1個
3日以内出荷
BODY COMP.,RR.CAR   43130KS6305 ホンダBODY COMP.,RR.CAR 43130KS6305ホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷