2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m 緑色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)209 主成分シリコーン 比重(25度)1.06 絶縁破壊電圧(kV)11 揮発分(150度/24h)0.1% 外観緑色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 誘電率(60Hz)2.82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット,M6
備考M6 部品名称ナツト,M6 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.56MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.44MB) 図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.61、MFH-G252-1 操作関係部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.7、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.63、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.97、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 操作関係部品_No.33、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.9、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.45、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.31、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.56、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.55、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.117、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.55、MFH-G252-1 操作関係部品_No.71、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.72
1個
49 税込54
7日以内出荷