カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • バイク純正部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 物流用品(16)
  • 空調・電設資材(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 作業服(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-25」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS-25 RA 用オプション品 ADVANTECKS-25 RA 用オプション品ADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(3個)ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
交換用部品です。
KS-25B用 手元バルブハイゼックスシート 永田製作所KS-25B用 手元バルブハイゼックスシート永田製作所
359税込395
1個
6日以内出荷
KS-25B用手元バルブ一式(ニギリ付) 永田製作所KS-25B用手元バルブ一式(ニギリ付)永田製作所
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
スクリーンノズル KS-25B(G3/8) 永田製作所スクリーンノズル KS-25B(G3/8)永田製作所
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
KS-25B用主噴口チップΦ2.3(OR付) 永田製作所KS-25B用主噴口チップΦ2.3(OR付)永田製作所
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
KS-25B用主噴口チップΦ2.3(OR付) 永田製作所KS-25B用主噴口チップΦ2.3(OR付)永田製作所
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
469税込516
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(11本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(160本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
煮柳バスケット cotta煮柳バスケットcotta
1,298税込1,428
1個(1個)
4日以内出荷
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。 天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質煮柳
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
ガス管用 片サドル リビラックガス管用 片サドルリビラック(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴径(Φmm)4.3材質ステンレス(SUS304)
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
KS-25RA用ベースプレート ADVANTECKS-25RA用ベースプレートADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304外径(Φmm)6.35アズワン品番64-1001-28
KS-25F用オプション品 ADVANTECKS-25F用オプション品ADVANTEC
999税込1,099
1箱(3個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)TRUSCO
629税込692
1パック(145本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール
179税込197
1本
当日出荷から8日以内出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
塩ビ加工ソケット サンホープ塩ビ加工ソケットサンホープ
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
契約書割印用製本テープA4判用25mm幅 ビュートン契約書割印用製本テープA4判用25mm幅ビュートン
1,498税込1,648
1パック
当日出荷
カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
規格A4基材上質紙テープ厚さ(mm)0.1寸法(幅W×長さL)(mm)25×297剥離紙
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
279税込307
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
マイクロチューブ 5M セフティー3マイクロチューブ 5Mセフティー3
829税込912
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO
469税込516
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])2018年トラスコ掲載ページ3 0907
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25川西水道機器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用非防水センサーカスタム
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKS材SKC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKS
CT-5100/5200WP用防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用防水センサーカスタム
11,980税込13,178
1本
当日出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
KS258A USB充電ソケット LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケットLEAD(リード工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
KS-251A ドリンクホルダー LEAD(リード工業)KS-251A ドリンクホルダーLEAD(リード工業)
1,698税込1,868
1個
欠品中
しっかりホールド 安心のドリンクホルダー 太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。 角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。 大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。
ブラック
建災防統一安全標識 東洋防災建災防統一安全標識東洋防災
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板寸法(mm)450×300関連資料(0.96MB) (0.27MB)