カテゴリ

  • 建築金物(27)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(12)
  • 農業機械(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「ks-2s」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッシュレス決済OKサインステッカー小 グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインステッカー小グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
キャッシュレス決済OKサインは、お客様へお支払方法をご案内するサインです。景観を損なわないデザインで、お客様へ解りやすくお伝えすることが出来ます。使用場所などに応じて、サイズ・色・材質をお選びいただけます。
用途お支払いのご案内に。取付ステッカー質量(g)8縦(mm)110横(mm)100表示内容キャッシュレス決済ご対応しております
ベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズ ノーブランドベラバ2 AG-TH JP-BL2KSシリーズノーブランド
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプ片足パンティストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
ミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡ アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ シングル ウォルナットⅡアール・エフ・ヤマカワ
35,278税込38,806
1台
5日以内出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。※RFMKS-SGDMの後継品。ウォルナットG→ウォルナットIへメラミン変更※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー
質量(kg)約13ウォルナットI材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200アズワン品番69-2963-40デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
ミーツ カタログスタンドⅡ シングル オークⅡ アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ シングル オークⅡアール・エフ・ヤマカワ
35,278税込38,806
1台
5日以内出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。※RFMKS-SGOAの後継品。オークA→オークBへメラミン変更※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー
質量(kg)約13オークB材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200アズワン品番69-2963-39デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010
用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
半袖コックコート KS6622-2 (白) S cotta半袖コックコート KS6622-2 (白) Scotta
4,298税込4,728
1枚(1枚)
4日以内出荷
着るほどに肌になじむコットン100%、上質感のある組ひものボタン付きです。 内ポケット付
材質カツラギ 綿100%規格男女兼用胸廻(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)70
H11 電源ケーブル IKAH11 電源ケーブルIKA
6,509税込7,160
1台
翌々日出荷
IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み
対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
トーセル TCPE-3-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPE-3-SシリーズADVANTEC
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCPD-02A-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-02A-S1シリーズADVANTEC
4,798税込5,278
1本
33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
インターホンパネル KS-NPC670S NASTA(ナスタ)インターホンパネル KS-NPC670SNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
タラップ アングル付 NASTA(ナスタ)タラップ アングル付NASTA(ナスタ)
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプNASTA(ナスタ)
41,980税込46,178
1個
11日以内出荷
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ)宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプNASTA(ナスタ)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所捺印システム付を設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。(捺印サイズ:Φ9.5)大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/両側防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプNASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプNASTA(ナスタ)
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
無蛍光雲流和紙 懐紙白藤 200枚入 KS-Sシリーズ アーテック[学校教材・教育玩具]無蛍光雲流和紙 懐紙白藤 200枚入 KS-Sシリーズアーテック[学校教材・教育玩具]
679税込747
1個(200枚)
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)【YAMAHA】Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)【SUZUKI】ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡアール・エフ・ヤマカワ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。
材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)約13材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジタイプシングル耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200関連資料組立説明書・取扱説明書(5.53MB)デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
コマロックレッコカン コマロックコマロックレッコカンコマロック
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
サブクレーンフックやフロートを利用しフックを開放し、スムーズに玉掛けワイヤを外し、構造物を設置できるストッパーピンをセットする事で、2重ロックが可能です(外れ止めレバーの誤操作防止)US型強力シャックル KS-1150 13.5t<名前の由来>海事用語の「Let’s go anchor=錨を落とす、錨を放す」より、「レッコカン」という名がついたとされています
用途河川工事のブロック据付、異形ブロック、人工漁礁の据付、工場内・外の高所作業、クレーン作業、エレベーターの落下試験などシルバー
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm 5.5mm S761ks15SWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.0mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 30.0 V長さ = 57mm実装タイプ = ケーブルマウントIP保護等級 = IP68最大ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 4.4mm表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761KS17 SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 2.0mm S761KS17SWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ内径 2.0mm接続方向 ストレート長さ 57mm実装タイプ ケーブルマウントIP保護等級 IP68最大ケーブル径 4.4mm最大ケーブル径 5.1mm表面処理:コンタクト ニッケルコンタクト材質 銅合金シリーズ S762KSSwitchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9435アズワン品番65-7352-38
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現します E2A シリーズは、IP67 及び IP69K に準拠し、湿潤環境で最高の保護を実現しています
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7741アズワン品番65-7273-53
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5005アズワン品番65-7352-52
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
E2B、ステンレススチール、標準長オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5023アズワン品番65-7296-74