カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 測定用品(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 農業機械(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(6)
  • 研磨材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks16」の検索結果

関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(17本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
バーサクラフト ツキネコバーサクラフトツキネコ(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
規格袋 KSシリーズ ジャパックス規格袋 KSシリーズジャパックス
758税込834
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明種類ポリ袋入数(枚)100
小型曲尺 TRUSCO小型曲尺TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2適合規格JIS規格目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
キーステーション KSタイプ ナカバヤシキーステーション KSタイプナカバヤシ
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
建築用 不易朱液 不易建築用 不易朱液不易(2件のレビュー)
499税込549
1本(160mL)
当日出荷
鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
シンブル 水本機械製作所シンブル水本機械製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維用はさみ SK11アラミド繊維用はさみSK11(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
水切りストッキング ハウスホールドジャパン水切りストッキングハウスホールドジャパン
219税込241
1枚(30枚)
当日出荷
水切りストッキング30枚三角コーナー、排水口用兼用30枚の登場です。パッケージに力を入れ、お客様に取って頂くようにデザインをカラフルに致しました。
タイプ三角・排水兼用
USB出力ACアダプター クロダルマUSB出力ACアダプタークロダルマ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。
セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本充電時間(時間)約8
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16川西水道機器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GBBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
テクノ綿バフディスクKS イチグチテクノ綿バフディスクKSイチグチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
クラフト工作はさみ SK11クラフト工作はさみSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
ミニソケット セフティー3ミニソケットセフティー3
559税込615
1パック(10本)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)4質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷から10日以内出荷
家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所円錐プラグ(ツマミ付)岩田製作所
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
テクノサイザルディスクKS イチグチテクノサイザルディスクKSイチグチ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)NB(日本ベアリング)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から21日以内出荷
KS(SUS304帯鋼) ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)ネオフレックス
75,980税込83,578
1セット(50個)
3日以内出荷から51日以内出荷
シャワーホース等の使用に最適です。
円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所円錐プラグ(ツマミ付)岩田製作所
25,980税込28,578
1箱(500個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
459税込505
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
ニューコーンサイン グリーンクロスニューコーンサイングリーンクロス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
KS ストレッチフィルム カミマルKS ストレッチフィルムカミマル
7,598税込8,358
1箱(6本)
4日以内出荷から9日以内出荷
静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。
用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止幅(mm)500長さ(m)300入数(本)6
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
179,800税込197,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)シルバー仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)7502018年トラスコ掲載ページ9 0520
シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房たのし~る(ブルーベイシリーズ)つくし工房
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
パッキンセット/10S用 ParkerTAIYOパッキンセット/10S用ParkerTAIYO(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡易動的コーン貫入試験機用 コーン マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 コーンマイゾックス
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(コーン)
マイゾックスコード223212
簡易動的コーン貫入試験機用 ロッド マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 ロッドマイゾックス
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ロッド)
マイゾックスコード223213
簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッド マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッドマイゾックス
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(先端ロッド)
マイゾックスコード223214
簡易動的コーン貫入試験機用 ノッキングヘッド マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 ノッキングヘッドマイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ノッキングヘッド)
マイゾックスコード223216
採取カゴ セキスイ採取カゴセキスイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番114-3452材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.71直径(Φmm)336高さ(mm)278最大積載荷重(kg)20
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル南電機
3,998税込4,398
1箱(100個)
5日以内出荷
電気亜鉛めっき仕上げ
安心フード大雪くん用ソケット ACE(エース)安心フード大雪くん用ソケットACE(エース)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30