3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の高性能活性炭「クラレコール(R)」が作業時の不快な臭気を強力に吸着・軽減 農薬用/工業用マスクトップクラスの捕集効率99.4%(平均実測値) 安心の国家検定合格品(区分:DS2) 高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。 長さ調節可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。 農薬散布、解体作業、金属加工、板金塗装などに
種別使い捨て防じん 規格国家検定合格 第TM612号 エスコ品番EA800ME-3 形状カップ型 区分DS2 タイプ活性炭入り 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)<29 粒子捕集効率(%)>99.4 生産国日本 指定防護係数10
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

公称断面積(mm2)1.0 全長(m)2 導体外径(Φmm)約1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.193 絶縁体外径(mm)約2.5 シース外径(Φmm)約6.9 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

公称断面積(mm2)1.0 芯数(C)3 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.3 定格AC250V・10A 耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える 外径(Φmm)(撚り)5.6 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0 シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58 導体構成(本/mm)32/0.20 絶縁体外径(mm)2.6 シース外径(Φmm)7.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)(コード)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷