照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点
レーザー安全基準クラス2M
波長(nm)ライン:515/地墨:650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度±1mm以下(10m)
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
回転機構360°回転/微調整機構
自動補正範囲±3°
電源リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時
寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.08MB)
図解NoFSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.26、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.8、MHL351A 操作関係部品_No.23、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.66、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.15、MHL351A 油圧関係部品_No.38、MHL250 1996年 操作関係部品_No.17、FSK100M 伝達関係部品 ストップリング_No.60、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.56、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.69、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.21、MHL351A 操作関係部品_No.3、MFH-G252-1 操作関係部品_No.50、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.71、MHL351A 操作関係部品_No.17、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.32、MFH-G252-1 操作関係部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.51、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.52、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.42、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストップリング_No.27、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.12、MHL250 1996年 操作関係部品_No.5、MHL250 1996年 操作関係部品_No.106
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
関連キーワード