カテゴリ

  • 作業服(94)
  • バイク純正部品(75)
  • 農業機械(23)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks61」の検索結果

関連キーワード
238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • ペースト型シリコーン離型剤 信越化学工業

    ペースト型シリコーン離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
    用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。トラスコ品番353-9105使用温度範囲-30~200℃不揮発分99%以上(150℃/24時間)外観白色半透明ペースト状混和ちょう度250危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ エンリス商事

    液晶画面付き ウェアラブル小型ビデオカメラ 広角 180度回転レンズ

    エンリス商事
    9,098税込10,008
    1台
    当日出荷
    日常を気軽に撮って楽しむ!自転車やバイクのドライブレコーダーにも使える軽量小型ビデオカメラ。ハンズフリー撮影。カメラ180°回転。クリップ付き。155°広角レンズ。液晶モニター付き。データは32GBまでのmicroSDカード(別売)に保存できます(32GBの目安:静止画10000枚/動画4時間30分)
    用途アウトドア、スポーツ、イベント、警備、訓練、教育、会議などの記録や、自転車、バイクのドライブレコーダーなどに。 ウェアラブルカメラ ビデオカメラ イベント スポーツ 散歩 登山 会議 議事録 警備 バイク 自転車 車 証拠映像 ボイスレコーダー 防犯 探偵 液晶モニタ 胸ポケット 小型カメラ デジカメ ドライブレコーダー アクションカメラ ハンズフリーカメラ 監視カメラ 見守りカメラ 証拠写真 動画 静止画 録画 録音仕様●液晶画面サイズ(cm):2.8×2.8●録画解像度:2K/1920×1080P/1280×720P●静止画形式:JPG●静止画解像度:1M/2M/3M質量(kg)65電源リチウム電池 1000mAh使用時間約7時間バッテリー容量(Ah)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:4×2×9.5充電時間(時間)約4録画方式AVI
  • JIS型現場密度測定装置 マイゾックス

    JIS型現場密度測定装置

    マイゾックス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
    用途土の単位容積の測定
  • シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    8,000税込8,800
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • KSK スクリーントロンメルミニ 京町産業車輌

    KSK スクリーントロンメルミニ

    京町産業車輌
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10~15
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ナールドナット(おねじ) ZKS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナット(おねじ) ZKS

    MIYOSHI(小西製作所)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,198税込1,318
    1袋
    3日以内出荷
    配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。 コードをまとめるのに使います。
    透明長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
  • ナールドサムノブ(おねじ) TKS MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドサムノブ(おねじ) TKS

    MIYOSHI(小西製作所)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材SUM22材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)クロムメッキ
  • ナールドサムノブ(ステンレス製) イマオコーポレーション

    ナールドサムノブ(ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
    材質(本体)SUS303
  • ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーション

    LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
  • 紙フィルターパック(EA899KS-60A用/5枚) エスコ

    紙フィルターパック(EA899KS-60A用/5枚)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    入数5枚
  • 高耐久U字ロック(RKS610) ROCKBROS(ロックブロス)

    高耐久U字ロック(RKS610)

    ROCKBROS(ロックブロス)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm
    用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
  • (1KS6-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KS6-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 放熱用オイルコンパウンド KS-613N 信越化学工業

    放熱用オイルコンパウンド KS-613N

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)
    10日以内出荷
    シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。 特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
    用途放熱用仕様体積抵抗率(TΩ・m):0.5使用温度範囲(℃)-50~250ちょう度326比重2.41揮発分0.19(200度×24h)外観白色グリース状熱伝導率(W/mk)0.76低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1000g商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 2KS-82590-61 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 2KS-82590-61

    YAMAHA(ヤマハ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ付タップ EXHEART

    スイッチ付タップ

    EXHEART
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz
  • パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7881 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7881

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT   061A0KS7830 ホンダ

    GASKET,KIT 061A0KS7830

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS6830 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS6830

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS6702 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS6702

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7701 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7701

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7700 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7700

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT   061A0KS7405 ホンダ

    GASKET,KIT 061A0KS7405

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7000 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7000

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS6701 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS6701

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7832 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7832

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7831 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7831

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷