カテゴリ

  • 自転車部品(56)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksb-1」の検索結果

関連キーワード
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
からだシャワシャワ KSB-1シリーズ 徳重からだシャワシャワ KSB-1シリーズ徳重
229税込252
1本
翌々日出荷
精製水300mLを充填しており、そのまま陰部や褥瘡等の洗浄にご使用いただけます。シャワーボトルの洗浄や乾燥等の手間が省けます。片手でスムーズに水を出すことができます。洗浄や乾燥の手間が不要なディスポタイプです製品本体には注意事項記載のラベルが貼ってあります。
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
(1KSB-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KSB-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツールボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)スーパーツール(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ショルダーベルト KENWOODショルダーベルトKENWOOD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
台付 小ベース ELPA台付 小ベースELPA
265税込292
1パック(2個)
当日出荷
定格:AC・DC45V 口金:E10 入数:2個 リード線付
口金E10
加圧式回転ステンレスボールペン TKG加圧式回転ステンレスボールペンTKG(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
片頭ビット 3本入り SK11片頭ビット 3本入りSK11
369税込406
1セット
当日出荷
アングルドライバー用ビットです。 極短の片頭ビットです。
用途アングルドライバー専用ビット。材質本体:工具鋼寸法(mm)+2×17種類プラス刃先+2刃先マグネットマグネット
無地ブラックスリーブボックス(仕切り調節可) HEADS(ヘッズ)無地ブラックスリーブボックス(仕切り調節可)HEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
仕切りが付いた黒のスリーブボックスです。セットの仕切は倒してマスを拡張してお使いいただくことも可能です。別売りの調節パーツを使うことで、様々なサイズに対応できる便利なギフトボックスです。スリーブ式なので身フタに段差が少なく包装紙もキレイに包むことができ、省スペースでギフト見本を展示できるのもポイントです。
材質ダンボール
かける~の台紙アルバムデコルーレ ナカバヤシかける~の台紙アルバムデコルーレナカバヤシ
1,598税込1,758
1冊
当日出荷から11日以内出荷
かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
仕様ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)タイプブック式表紙仕様印刷巻紙RoHS指令(10物質対応)対応
加圧式ステンレスボールペン エムテートリマツ加圧式ステンレスボールペンエムテートリマツ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)130芯色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
KSB ステンレスボール NBK(鍋屋バイテック会社)KSB ステンレスボールNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
ステンレス 丸シンブル 水本機械製作所ステンレス 丸シンブル水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
真円のシンブルです。
福田利之コレクションスリーブ貼箱 HEADS(ヘッズ)福田利之コレクションスリーブ貼箱HEADS(ヘッズ)
2,498税込2,748
1パック(4個)
4日以内出荷
イラストレーター福田利之さんとのコラボレーション商品のギフト用貼箱です。 福田さんの繊細なイラストをベースに、世界観にこだわった一つのアート作品のようなギフトボックスが完成しました。 使いやすい四角いスリーブボックスタイプで、焼き菓子が映えるように引き出しの色にもこだわりました。 天面のデザインが印象に残る素敵な貼箱です。
組式立バンド 昭和コーポレーション組式立バンド昭和コーポレーション
90税込99
1個
4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ
ハーネス フロント (1KSB) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KSB)MAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーションドブメッキ組式立バンド昭和コーポレーション
289税込318
1個
4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 岩崎製作所ポリカーボネート製 10型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』岩崎製作所(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。扉のカラー・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
幅(mm)225材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)140
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
組式KPN立バンド 昭和コーポレーション組式KPN立バンド昭和コーポレーション
389税込428
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質ユニクロメッキ
プラボックス Sサイズ 鍵なし PB-KSシリーズ 宮成製作所プラボックス Sサイズ 鍵なし PB-KSシリーズ宮成製作所
25,980税込28,578
1台
欠品中
ABS樹脂製で水洗いOK!!工具なしで組立・増設できますサビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)67.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)9使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)13
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)65.5寸法H(mm)37寸法d(Φmm)6使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)10
ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ結束バンド120mm20本 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
129税込142
1個
4日以内出荷
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66幅(mm)2.4全長(mm)120ホワイト入数20本最大結束内径(Φmm)30
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)63寸法H(mm)37寸法d(Φmm)4.3使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)7
ステンレス組式KPN立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式KPN立バンド昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
ヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 135x165mm 16A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、16 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:135x165mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:16A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8943アズワン品番65-8081-86
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
569税込626
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
カポリ2バルブ テーパおねじ オンダ製作所カポリ2バルブ テーパおねじオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)・テーパおねじ(Rねじ)・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)74.5寸法H(mm)38.5寸法d(Φmm)12.5使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)R1/2呼び径(樹脂管)16
トナー TK-SB100 残量非表示【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]トナー TK-SB100 残量非表示【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個(1個)
3日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番TK-SB100 残量非表示種別クイック式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーKYOCERA/京セラ
スリムコークNTパワー NTスイベルスリムコークNTパワーNTスイベル
5,898税込6,488
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途石鯛・遊動仕掛に最適!クロ強度(kg)56
タップオフユニット シュナイダーエレクトリックタップオフユニットシュナイダーエレクトリック
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
ヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 482x332mm 160A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
ヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 444x220mm 160A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、160 A からの中電力分配向けに設計されています。高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:444x220mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:160A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8939アズワン品番65-8062-49
タップオフユニット シュナイダーエレクトリックタップオフユニットシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690V シュナイダーエレクトリックヒューズブロック 22X58mm 100A 230 - 690Vシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis KS は、100 A からの中電力分配向けに設計高度な保護性能( IP55 )により、水の飛散、スプリンクラー、ほこりから保護します。 設置が簡単で、商業ビルや産業ビルのどちらにも適しています。環境に配慮 迅速、軽量で組み立てが簡単です Green Premium 製品
仕様●ヒューズサイズ:22X58mm●ヒューズ数:3L+N+PE●定格電流:100A●定格電圧:230 - 690V●コード番号:219-8936アズワン品番65-8081-22