カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(1)

「ksh1951a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
誘導灯 交換LEDランプ Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058特価
1台
当日出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート電球の種類LED
C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)C級用LEDランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合機種FA10352用ランプアズワン品番64-3183-33電球の種類LED
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ カセット式(直付用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LED
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)誘導灯・非常用照明器具用 畜電池Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から33日以内出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)三菱電機
24,980税込27,478
1台
63日以内出荷
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)三菱電機
9,998税込10,998
1台
63日以内出荷
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 避難口 表示板 A級 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 避難口 表示板 A級Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)420×420適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
LED誘導灯 A級 直付 三菱電機LED誘導灯 A級 直付三菱電機
89,980税込98,978
1台
63日以内出荷
部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0板厚(mm)0.8(本体)仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED誘導灯 C級 壁埋込BT別 三菱電機LED誘導灯 C級 壁埋込BT別三菱電機
19,980税込21,978
1台
63日以内出荷
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)部品名称埋込ボックス BOX1101質量(kg)0.9LED光源(mcd)LE13402S3W-B
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から63日以内出荷
B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から63日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2
通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機通路 表示板 B級BL・BH兼用三菱電機
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
照明器具カテゴリ