カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 安全用品(3)

「ksh20151 1el」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯 本体のみ 三菱電機

    LED誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
    取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
  • LED誘導灯 表示板 三菱電機

    LED誘導灯 表示板

    三菱電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷から62日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2エコロジー商品省エネ
  • 誘導用 ライト モノタロウ

    誘導用 ライト

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
    用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535色赤直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    14日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機

    LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    62日以内出荷
    2026三菱照明総合カタログ_P475
    本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    14日以内出荷
  • 誘導棒 花子 ミズケイ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    誘導棒 花子

    ミズケイ(13件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
    用途警備・誘導に最適。
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    14日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯 オーム電機

    LED誘導灯

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
    寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
  • LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • LED非常用照明器具 三菱電機

    LED非常用照明器具

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    90日以内出荷
    操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
    仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板(白色塗装)耐震性S2
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ