三菱電機
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体
プラスチック・白色
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
内容量
1台
注意
※パネル別売
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
LED
関連部品
認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77457890
KSH20151C1EN
0.9
LE20604S2W-A
ガード GAF45A(壁直付用),吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
1AM111-3729、公共施設用照明器具:SH1-FBF20-BL、SH1-FSF20-BL、ST1-FBF22-BL、ST1-FSF22-BL
¥
55,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
77457917
KSH20162C1EN
1.4
LE20604S2W-A×2
吊具:C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、ボックスカバー:TK361、リモコン:RZB04
1AM221-3730、公共施設用照明器具:SH1-FSF21-BL、ST1-FSF23-BL
¥
53,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください