カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kso-g02-2ba-30」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    36,610税込40,271
    1個
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷から41日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1個
    91日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
油圧バルブカテゴリ