7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。 材質ウレタンフォーム イエロー 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側止めサドルです。
材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 使用周囲温度(℃)-50~200
1個
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)コンデンサ取付スペース付
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PNKSO
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)