カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ksp82」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
金ケシ 賞状額 イワタ金ケシ 賞状額イワタ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様吊紐&吊金具付材質【前面】PET材質(フレーム)樹脂製
高強度セイフティパイプ 積水樹脂高強度セイフティパイプ積水樹脂
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
S-GLASS MASK SPIE April 50 SCARAB 2T MIN AP8224032 piaggio(ピアッジオグループ)S-GLASS MASK SPIE April 50 SCARAB 2T MIN AP8224032piaggio(ピアッジオグループ)
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
KEY LOCK S-250L TRANSP April SCARAB GT E AP8202409 piaggio(ピアッジオグループ)KEY LOCK S-250L TRANSP April SCARAB GT E AP8202409piaggio(ピアッジオグループ)
4,898税込5,388
1個
31日以内出荷