カテゴリ

  • バイク純正部品(58)
  • オフィス家具(28)
  • 農業機械(21)
  • 電気材料(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建築金物(15)
  • 制御機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-08」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SV片サドルKT8 8P オーム電機SV片サドルKT8 8Pオーム電機
349税込384
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)15.5~17.5適合電線SV8SQ×2~3芯
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ハーネス フロント (1KT8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KT8)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキフローリング用 キズかくしテープ高森コーキ(17件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付和コーポレーション
119,800税込131,780
1台(60L)
3日以内出荷
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
ツールバランサー TRUSCOツールバランサーTRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
クラフティ封筒 カクケイクラフティ封筒カクケイ
169税込186
1袋(32枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CORD COMP H/T   30750KT8P10 ホンダCORD COMP H/T 30750KT8P10ホンダ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
PAD SET   06455KT8P00 ホンダPAD SET 06455KT8P00ホンダ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット和コーポレーション
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)バッテリー容量(Ah)12タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
CORD COMP H/T   30750KT8P00 ホンダCORD COMP H/T 30750KT8P00ホンダ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PP ネジ継手 チーズアズワン
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
KT18-8 チューハイマドラー ミラー カタリキKT18-8 チューハイマドラー ミラーカタリキ
299税込329
1個
3日以内出荷
全長(mm)213仕上ミラー品名・タイプマドラーTKG品番9-1917-0301TKG品番(2017)6-1711-0301
ポリバケツ ロープ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]ポリバケツ ロープ付TOWA[清掃用品、安全保護具]
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
バケツ本体の把手は、簡単に外れてしまうので、ブランコ作業でそのまま使用するのは危険です。 このバケツは把手部分の取り付け部分に穴を開けてポリロープを通し、さつま編み仕上げを施しているためブランコ作業でも安全に使用できます。
繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 アルミ複合板 グランド印刷【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 アルミ複合板グランド印刷
18,980税込20,878
1枚
5日以内出荷
アルミ複合板に無料で名入れ印刷ができます。シルク印刷で高級感があります。
用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票材質アルミ複合板3mm寸法(高さH×幅W)(mm)400×550サービス分類名入れ
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
SV片サドルKT5 8P オーム電機SV片サドルKT5 8Pオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)13~15適合電線SV5.5SQ×2~3芯
温度調節器 KT8R 端子カバー Panasonic(パナソニック)温度調節器 KT8R 端子カバーPanasonic(パナソニック)
349税込384
1台
17日以内出荷
仕様端子カバー
HARNESS,WIRE   32100KT0830 ホンダHARNESS,WIRE 32100KT0830ホンダ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
HARNESS,WIRE   32100KT0810 ホンダHARNESS,WIRE 32100KT0810ホンダ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
AXLE,RR.WHEEL   42301KT0830 ホンダAXLE,RR.WHEEL 42301KT0830ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ARM,RR.BRAKE   43410KT0830 ホンダARM,RR.BRAKE 43410KT0830ホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
HARNESS,WIRE   32100KT0840 ホンダHARNESS,WIRE 32100KT0840ホンダ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
GENERATOR ASSY.,F   31100KT0831 ホンダGENERATOR ASSY.,F 31100KT0831ホンダ
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
ROD,RR.BRAKE   43451KT0830 ホンダROD,RR.BRAKE 43451KT0830ホンダ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
REGULATOR COMP.,A   31410KT0840 ホンダREGULATOR COMP.,A 31410KT0840ホンダ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
COIL COMP.,IGNITI   30510KT0830 ホンダCOIL COMP.,IGNITI 30510KT0830ホンダ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット エコバックスジャパンDEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキットエコバックスジャパン
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PROキット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、フィルター×3個
GASKET KIT A   061A1KT0830 ホンダGASKET KIT A 061A1KT0830ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
20,980税込23,078特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
SPROCKET,FINAL DR   41201KT0830 ホンダSPROCKET,FINAL DR 41201KT0830ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
SWITCH ASSY.,KILL   35130KT0830 ホンダSWITCH ASSY.,KILL 35130KT0830ホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
回転キーボードテーブル 摂津金属工業回転キーボードテーブル摂津金属工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COCK ASSY.,FUEL ホンダCOCK ASSY.,FUELホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
COCK ASSY,FUEL ホンダCOCK ASSY,FUELホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,EX.PIPE ホンダPROTECTOR,EX.PIPEホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
TUBE B,BREATHER ホンダTUBE B,BREATHERホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
COVER COMP.,R.CRA  11330KT0830 ホンダCOVER COMP.,R.CRA 11330KT0830ホンダ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
COLLAR,RR.AXLE DI   42620KT0830 ホンダCOLLAR,RR.AXLE DI 42620KT0830ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
STATOR COMP.(ND)   31120KT0831 ホンダSTATOR COMP.(ND) 31120KT0831ホンダ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷