カテゴリ
- バイク純正部品(119)
- オフィス家具(28)
- 農業機械(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 建築金物(15)
- 電気材料(14)
- 制御機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- バイク部品(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(6)
- 切削工具(6)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(118)
- イトーキ(28)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SMC(16)
- RS PRO(16)
- カナイ(6)
- タナカ(6)
- ベビーフェイス(6)
- ピカコーポレイション(4)
- 和コーポレーション(4)
- EverGreen INTERNATIONAL(4)
- オーム電機(3)
- アズワン(2)
- ケナメタル(2)
- 日酸TANAKA(2)
- 三菱電機(2)
- 未来工業(2)
- アルファ(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-08」の検索結果

電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
フローリング用 キズかくしテープ
高森コーキ(17件のレビュー)¥299税込¥3291袋(2枚)当日出荷キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット
和コーポレーション¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)バッテリー容量(Ah)12タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
KT18-8 チューハイマドラー ミラー
カタリキ¥379税込¥4171個翌々日出荷全長(mm)213仕上ミラー品名・タイプマドラーTKG品番9-1917-0301TKG品番(2017)6-1711-0301![ポリバケツ ロープ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608274-251127-02.jpg)
ポリバケツ ロープ付
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷バケツ本体の把手は、簡単に外れてしまうので、ブランコ作業でそのまま使用するのは危険です。 このバケツは把手部分の取り付け部分に穴を開けてポリロープを通し、さつま編み仕上げを施しているためブランコ作業でも安全に使用できます。繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 アルミ複合板
グランド印刷¥18,980税込¥20,8781枚5日以内出荷アルミ複合板に無料で名入れ印刷ができます。シルク印刷で高級感があります。用途文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票材質アルミ複合板3mm寸法(高さH×幅W)(mm)400×550サービス分類名入れ![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
BULK ZERO 牛本皮 折込鋸2段差
コヅチ¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷業界最軽量クラスの本革ケース!牛本皮素材により耐久性抜群 ベルト通し部にスリットを施し、さらに軽量化。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!用途折込鋸、剪定鋏など材質生地/牛本革、金具/スチール質量(g)単品:260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×95×70
アクスルプロテクター フロント
ベビーフェイス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷転倒時にダメージの多い、アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターです。 。この製品を取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるフロントフォークの交換や、シャフトの取り外し困難を回避することが期待出来ます。 。スライダー本体は、硬度が高いジュラコン樹脂を削り出して使用しています。
DEEBOT N20MAX PLUS用アクセサリーキット
エコバックスジャパン¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷対象機種:N20 MAX PLUS、N30 PRO。キット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、フィルター×3個















![ポリバケツ ロープ付 TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49608274-251127-02.jpg)

![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)