BULK ZERO 牛本皮 折込鋸2段差
業界最軽量クラスの本革ケース!牛本皮素材により耐久性抜群
ベルト通し部にスリットを施し、さらに軽量化。別売のBULK ZEROシリーズアルミ金具またはサポートフックⅢを組合せることで、より作業性がUP!!
- 用途
- 折込鋸、剪定鋏など
- 材質
- 生地/牛本革、金具/スチール
- 質量(g)
- 単品:260
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 300×95×70
- 内容量
- 1個
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。収納できないサイズがありますので、事前にご確認ください。農具 の新着商品
カテゴリ

























