主な適合純正品番1KT-13645-00
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。)
あらゆる工程に使用できます。
溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。
特殊耐熱剤。
一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。
皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。
塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。
使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。
乾燥時間(分)約10
危険物の類別非危険物
1ケース(18L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主な適合純正品番1KT-18101-00
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
名前書き用の油性マーカー。
インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。
インク油性アルコール染料
商品タイプ使い切り本体
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
EZキャップ搭載蛍光ペン。
イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品タイプ詰替式本体
線幅(mm)1.1~4.0
仕様つめ替えタイプ
材質(軸、キャップ)樹脂
全長(mm)136.8
質量(g)8.94
タイプツイン
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)11.5
インク水性顔料
グリーン購入法適合
線の太さ細/太
エコマーク認定番号17 112 172
繰り返し・詰め替え対応
主な適合純正品番1KT-13565-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。
道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。
折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適
長さ(mm)111
形状(断面)六角形
外径(Φmm)14×16
入数10本
商品タイプ使い切り本体
1個
¥879
税込¥967
欠品中
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
主な適合純正品番1KT-17460-00
サイズ520/14T
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など
成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565
質量(g)13000
材質ABS樹脂、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)
待機電力(W)1.5
投入口幅(mm)218
細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)
細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)
連続使用時間10分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚
定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)
コード長さ(mm)約1400
グリーン購入法適合
色ホワイト
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565
細断可能物CD/DVD/プラスチックカード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)HG-2042-M
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
色ホワイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13555-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
他社参考品番(VESRAH)VP-2059
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ