カテゴリ
- 切削工具(59)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(37)
- テグテックジャパン(12)
- 住友電工ハードメタル(5)
- KSフィルター(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KTC(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ユニカ(2)
- ショウエイ(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- モトユキ(1)
- 高森コーキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- モトコマ(1)
- 新興工業(1)
- 前澤化成工業(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kt-150」の検索結果

真空管プリメインアンプ KT150シングル
TRIODE¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷KT150シングルプリメインアンプ。高出力が得られるKT150真空管を片チャンネルに1本ずつ搭載したA級シングル回路で、様々なスピーカーをしっかりドライブする出力18W+18W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとレスポンスが早く損失が少ないSiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせて、安定かつ強力な電源供給を可能としています。シャーシ天面にはバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単にバイアス調整ができます。付属リモコンはアルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、入力切換の操作が可能です。入力はLINE入力3系統の他にフォノイコライザーを搭載したPHONO入力(MM型対応)も備えており、アナログレコードプレーヤーも接続できます。付属品リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル仕様SN比:90dB、スピーカー出力端子:1系統(4~8Ω)、バイアス方式:固定バイアス、ヘッドホン回路:真空管、使用真空管:KT150×2本、12AX7×1本、12AU7×2本、回路形式:A級シングル質量(kg)18消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×320×210定格出力(W)18+18(8Ω)周波数特性16Hz~62kHz(-3dB)入力感度PHONO(MM)2.5mV、LINE400mV入力端子PHONO(MM)1系統、LINE3系統リモコン機能:音量、ミュート、入力切換ヘッドフォン端子6.3mm標準ジャック入力インピーダンス(kΩ)PHONO(MM)47、LINE100
かるがるカナテコバール
モトコマ¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5
高森コーキ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から翌々日出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
鉛製改修用タテ型ドレン
アイユ¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛寸法(mm)角300(板)品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180
雨水マス UMA 150-200シリーズ
前澤化成工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)色チェーン:黄/黒、マグネット:黒表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷汎用加工用です。用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT9080
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。コーティングTT9080RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷強靭でシャープな切れ味!用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
シェルミル用チップ TT7080
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼の一般加工用。鋳鉄の断続重切削加工に。コーティングTT7080RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-FK
住友電工ハードメタル¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質T1500A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミルラッシュ用チップ TT2510
テグテックジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋳鉄、高硬度材加工用。コーティングTT2510RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミルラッシュ用チップ TT8525B
テグテックジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途炭素鋼、合金鋼の粗加工及び高速穴あけ加工用。ステンレス鋼の中速でのミーリング加工用。トラスコ品番445-6074厚さ(mm)5コーティングTT8525Bコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT6080
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途ネズミ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上~中切削加工用。コーティングTT6080RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT8080
テグテックジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工用。耐熱合金の低速、断続切削加工に。コーティングTT8080RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT
イスカル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ TPMR-NFK
住友電工ハードメタル¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面