曜日別特売

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテムプラチェーン 定尺品 カラビナフック付 - ラクテム

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。

付属品
リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚
材質
チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)
色
チェーン:黄/黒、マグネット:黒
表面処理
リング:研磨
チェーン線径(mm)
約6
内容量
1本
注意
※長いチェーンをご使用の場合、磁力が弱くなりますので使用用途をご確認の上、お買い求めください。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性があります。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
※付属のすべり止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます
※着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取り付けプレート 両面テープ付き】をご検討ください
全6種類を絞り込む
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82601806PCMKT-25002.5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
82601849PCMKT-10001
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
82601867PCMKT-30003
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
82601971PCMKT-15001.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
82601980PCMKT-20002
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
82601989PCMKT-40004
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする