8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。 色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)54×34×10 質量(g)20 電源CR2025×1個(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8.1/10 測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外) 分解能0.1℃ インターフェースNFC(Felica) 測定温度範囲-40~+80℃ 記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー) 防塵防水性能IP67 記録間隔1~255分、1~60秒 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TASCO(タスコ)KT-165F/5色SET
仕様コンパクトサイズで5色のカラーパネルをご用意。色による識別管理が可能に。5色セット測定対象温度測定範囲-40~+80℃ セット内容5色
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g 電源リチウムコイン電池(CR2025) 測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch) 測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃) 分解能(℃)0.1 データ数16000件 電池寿命約1年 液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ 防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと) 測定周期1~60秒、1~255分
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
1台
699 税込769
10日以内出荷