カテゴリ
- 農業機械(19)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(5)
- 切削工具(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建築金物(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 東芝ライテック(7)
- NBK(5)
- デンカエレクトロン(4)
- PROST's(4)
- コクヨ(3)
- Altrider (アルトライダー)(3)
- イスカル(2)
- TRUSCO(2)
- バクマ工業(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- BXカネシン(2)
- KT(寺西喜)(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- オーム電機(1)
- コヅチ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-22」の検索結果

コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥419税込¥4611本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
日本刀ペーパーナイフ
ニッケン刃物(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。用途手紙などの封書の開封時に材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S厚さ(mm)1.8全長(mm)210質量(g)35全幅(mm)23ハンドル色紫アズワン品番64-3975-56全厚(mm)18モデル徳川家康モデル
全天候式上部ダブル硬式テニスネット 日本製 (日本テニス協会推薦)
KT(寺西喜)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷から10日以内出荷ネット:擦れに強く、見通しのよいスーパーポリエチレン無結節ネットの上部をダブルネットに補強加工。上部テープ:耐水性に優れたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35
コルゲートチューブ(内径22.1mm)
デンカエレクトロン¥429税込¥4721本(1m)3日以内出荷スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
全天候式有結節硬式テニスネットサイドポール挿入式 日本製 (日本テニス協会推薦)
KT(寺西喜)¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷ネット:スーパーポリエチレンを有結節で編網した丈夫な全シングルネット。上部テープ:耐水性にすぐれたターポリンテープに特殊樹脂をコーティングし汚れを防止。上部ロープ:経済的な6mmスチールワイヤーロープ14.5m両端末輪加工。周囲加工:全天候ターポリンテープで補強。ネット両サイドにスチールパイプを挿入し、ネットが弓なりになるのを防止。材質糸質:ポリエチレン、440T/45本寸法(幅W×長さL)(cm)規格:107×1265網目(mm)35
編み針ストッパー
NBK¥319税込¥3511袋5日以内出荷作品を編んでいる途中でもストッパーとして針を休めることができます。また、同じ号数の針をセットにして収納するときにも便利です。サイズ(mm)20素材シリコン・亜鉛合金入数(個)50
カナテコバール
バクマ工業¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷頭部と尾部だけでなく、バール全体に熱処理を施すことで、ムラがなく曲がりにくく仕上げています。用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
ナンバリングステッチマーカー
NBK¥839税込¥9231袋5日以内出荷棒針に通して使う目数リング。模様の切り替えや増し位置が一目でわかり編み間違いを防ぎます。取り外し可能で、横の段を数えるときにも縦の目を数えるときにも使用できます。サイズ(cm)3×1.1素材亜鉛合金入数(個)10
かぎ針用ループリング・猫
NBK¥239税込¥2631袋5日以内出荷かわいい猫型で編み時間も楽しく。リング部分に糸をかけて編み進めることができます。指に直接糸が触れないので、手の負担が軽減します。使い方:猫の頭が指先にくるように人差し指につける。毛糸は奥から手前に来るよう引っかける。(写真参照)色シルバーサイズ(mm)20素材亜鉛合金入数(個)1
喉用スプレーボトル(ミストボトル 喉用)
金鵄製作所¥2,798~税込¥3,078~1袋(10本)ほか7日以内出荷スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。材質(キャップ)PP
ちょーかるカナテコバール
バクマ工業¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷トリプル接合により抜けにくく、耐荷重性に優れています。従来のカナテコの約半分の重量で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。(メーカー比)用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
棒針向け・ニットマーカー
NBK¥559税込¥6151袋5日以内出荷棒針に使用するカラフルでかわいいニットマーカー。模様の切り替えや増し目位置が一目でわかります。横の段の印として使用。目立ちやすいカラフルな色展開です。
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
背面別売棚セット CK-2208・2212・2215・2219用
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥17,980税込¥19,7781セット14日以内出荷クリーンキーパーCK-2208・2212・2215・2219の背面に棚が取り付けられます。
TENQOO直付20形W230P付
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO直付20形W230調光
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ
東芝ライテック¥9,898~税込¥10,888~1セット6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
TENQOO直付20形箱形調光
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)250質量(kg)1.6区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
TENQOO直付20形W230非調光
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から17日以内出荷仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否否
TENQOO直付W230調光連結用
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:230質量(kg)1.3区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ、器具連結可能タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否可調光範囲約5%~100%
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 反射笠/直付下面開放
東芝ライテック¥12,980~税込¥14,278~1セット7日以内出荷から13日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,098~税込¥3,408~1個(300g)ほか5日以内出荷ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(300g)ほか5日以内出荷ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
会議用テーブル KT-220シリーズ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980~税込¥50,578~1台12日以内出荷から22日以内出荷会議用テーブルKT-220シリーズ。脚折りたたみ式。種別アジャスター高さ(mm)700材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板構造)フラッシュ、ペーパーコア材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合材質(幕板)なしサービス分類組立・設置・取付
フロントローターガード KTM / Husky / GASGAS Dirt Bikes
Altrider (アルトライダー)¥35,980税込¥39,5781個36日以内出荷適合車種GasGas All Models (2021-2024) Husqvarna 125 (2014-2024) 501 All Models (2014-2024) KTM 125 (2016-2024) 500 All Models (2016-2024) All Models (2004-2024) SX (2015-2015) SXF (2015-2015) XC (2015-2015) XCF (2015-2015)