カテゴリ
- 厨房用品(52)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 建築金物(18)
- 農業機械(18)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 縫製用品(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- CKD(4)
- EverGreen INTERNATIONAL(4)
- KT(寺西喜)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- TKG(55)
- TRUSCO(2)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(3)
- オーム電機(2)
- カナイ(6)
- ケナメタル(2)
- サクラクレパス(2)
- タナカ(6)
- ベビーフェイス(6)
- 千代田通商(2)
- 日本紐釦貿易(6)
- 東芝ライテック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kt-8」の検索結果

電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
クラタイト KT
倉敷化工¥31,980税込¥35,1781個(100個)当日出荷から3日以内出荷振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。形状丸形色黒接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
King チェーンプライヤー縦横型
TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
KT18-8 チューハイマドラー ミラー
カタリキ¥399税込¥4391個翌々日出荷全長(mm)213仕上ミラー品名・タイプマドラーTKG品番9-1917-0301TKG品番(2017)6-1711-0301
ステンレス クリート
水本機械製作所(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
チェーンプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
尺三マット 金銀霞み
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷金銀と大礼雲流が漉き込まれた高級感あふれる色和紙です。無地の色紙ですので、季節やお料理に合わせて自由にお選びいただけます。寸法(mm)264×390
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
チェーンプライヤー 縦型型 125mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。全長(mm)126質量(g)65使用範囲(mm)#11~#25頭部厚(mm)5頭部幅(mm)14先端長(mm)25柄幅(mm)49
KT ティー
イハラサイエンス¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
TKG キッチンツール 縦型ピーラー
TKG¥1,298税込¥1,4281個当日出荷全長(mm)169材質(本体)PP材質(刃)ステンレスTKG品番9-0457-0101TKG品番(2017)6-0413-0101
TKG キッチンツール ミニターナー
TKG¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)187直径×高さ(mm)59×63TKG品番9-0455-1501TKG品番(2017)6-0411-1501
TKG KTトマト&ストロベリーシャーク
TKG¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)150直径(mm)20TKG品番9-0458-1601TKG品番(2017)6-0414-1601
緊急トイレ 小水用4回分
TAKAGI(高儀)¥539税込¥5931個翌日出荷使用中の落下を防止するリング付き 。安心の大容量750ml 。凝固剤入り用途トイレが無い緊急時に付属品4回分材質本体:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン混合剤凝固剤:高分子ポリマー
ペールカウンター
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷生活感を隠せるデザインのペールカウンターです。大小の引き出しは、キッチン周りの小物収納に最適です。引き出し(小)はゴミ袋などの収納に、引き出し(大)はラップもらくらく入るサイズです。ペールは3個付属されていてごみを分別できます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。天板は作業台としても便利です。移動がスムーズに行えるように、別売りのキャスターを取り付けることも可能です。お客様組み立てとなります。寸法(mm)【ペール】300×190×432(最大箇所)質量(kg)28.96質量(g)ペール(1個あたり):770奥行(mm)全開時:670容量(L)ペール:15耐荷重(kg)全体36、天板10、引き出し(小)3、引き出し(大)5、ペール1個あたり6天板寸法(mm)705×355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×355×816適合品番キャスター CXK-2 (JANコード:4905009275939)、2個1セットのため、3セットご準備ください。主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン引出し内寸法(mm)小:184×286×101、大:412×286×101
TKG キッチンツール バターカーラー
TKG¥1,998税込¥2,1981個欠品中材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)190TKG品番9-0456-1701TKG品番(2017)6-0412-1701
TKG キッチンツール スケッパー
TKG¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(ハンドル)ポリプロピレン、(金属部)ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)168×115TKG品番9-0456-2201TKG品番(2017)6-0412-2201
鉛製改修用タテ型ドレン
アイユ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛寸法(mm)角300(板)品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180
ジャンパー 兼用
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与。 ハードな職場環境に対応するハリとコシのある帯電防止素材を採用。色ネイビー混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電双糸ツイル袖丈長袖
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥549~税込¥604~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3