カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(160)
  • バイク純正部品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • バイク部品(105)
  • 空調・電設資材(68)
  • オフィス家具(56)
  • メカニカル部品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 電気材料(42)
  • 農業機械(34)
  • 物流用品(23)
  • 測定用品(22)
  • 制御機器(21)
  • 建築金物(19)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt4」の検索結果

関連キーワード
1,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1KT4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KT4)MAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
GENERATOR ASSY.,F   31100KT0004 ホンダGENERATOR ASSY.,F 31100KT0004ホンダ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
STATOR COMP.   31120KT0004 ホンダSTATOR COMP. 31120KT0004ホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
FLYWHEEL COMP.   31110KT0004 ホンダFLYWHEEL COMP. 31110KT0004ホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KT4T70 ホンダGASKET KIT B 061B1KT4T70ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KT4T71 ホンダGASKET KIT A 061A1KT4T71ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
マイネームツイン サクラクレパスマイネームツインサクラクレパス(17件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
開発ワンタッチ封筒 オキナ開発ワンタッチ封筒オキナ(19件のレビュー)
399税込439
1袋(13枚)
当日出荷から翌々日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学マジックインキ ギター マーキングチョーク寺西化学(5件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット岩崎製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55 Panasonic(パナソニック)充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
天然竹皮 神堂天然竹皮神堂(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋
当日出荷から翌々日出荷
天然の恵みである素材ゆえ、個体差がございます。模様や形、大きさなどすべてが異なりますが、そこが良さでもあります。防腐、抗菌作用もあり古くから食品を包むことに使用され続けています。撥水性も高いため蒸すことにも適しています。
KTスチールラック キタジマKTスチールラックキタジマ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいラックです。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。グレー高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/台)500均等耐荷重(kg/段)150
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ピグマックスツイン サクラクレパスピグマックスツインサクラクレパス(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車ブレーキマスタシリンダキットミヤコ自動車(71件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から10日以内出荷
自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
ステンレス棚支柱 WAKI(和気産業)ステンレス棚支柱WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱。 別売りの専用棚受とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
ホワイトボードマーカーツイン4色セット サクラクレパスホワイトボードマーカーツイン4色セットサクラクレパス
459税込505
1個
3日以内出荷
中字・太字の使い分けができるツインタイプです。太字は角チップで様々な線が書けます。インキ補充ができます。色:黒、赤、青、緑
奥行(mm)21製品質量(g)24縦(mm)139横(mm)19素材軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)TRUSCO(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット岩崎製作所(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
充電式ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)充電式ニッケル水素電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
翌日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT20・TF-BT22
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
ステンレス クリート 水本機械製作所ステンレス クリート水本機械製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
角トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所角トーシ(砂ふるい)宮谷製作所(10件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
CAP FORGING PIVOT LH KT04 90508026000 KTMCAP FORGING PIVOT LH KT04 90508026000KTM
619税込681
1個
31日以内出荷
掛名札 TRUSCO掛名札TRUSCO
179税込197
1枚
当日出荷
硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様
用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
固定フック ステンレス AIOULE(ふじわら)固定フック ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイスナップ
クラタイト KT 倉敷化工クラタイト KT倉敷化工
6,598税込7,258
1個(100個)
当日出荷から10日以内出荷
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
469税込516特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
グロメット icotekグロメットicotek
179税込197
1個
当日出荷
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
T型レンチ BIG DAISHOWAT型レンチBIG DAISHOWA
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプT型
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キーポスト TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーポストTAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)東製作所(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
完成品でお届けします。
高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,898税込2,088
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
...