カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「kt4r」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れホルダ用クランプ DIJET(ダイジェット工業)溝入れホルダ用クランプDIJET(ダイジェット工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE互換/1000BASE-BX-D準拠 BiDi光トランシーバ/DDMStarTech.com
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した、安定した1GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ技術仕様:1000BASE-BX-D | 1Gbps | 10G 双方向ダウンストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | デジタル診断モニタリング(DDM)ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供メーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入OSRAM(オスラム)
3,698税込4,068
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996アズワン品番65-7258-60
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入OSRAM(オスラム)
139,800税込153,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)セロー225等 右レバーALBA(アルバ)
2,390税込2,629
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
SFPモジュール/Juniper製品SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX10-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDM StarTech.comSFPモジュール/Juniper製品SFP-GE10KT13R14互換/1000BASE-BX10-U準拠 BiDi光トランシーバ/1310nmTx 1490nmRx/DDMStarTech.com
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
Juniper製SFP-GE10KT13R14 との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応