カテゴリ

  • メカニカル部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「kt63」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水切り不織布 ジャパックス

    水切り不織布

    ジャパックス(1件のレビュー)
    449税込494
    1個(35枚)
    当日出荷
    再生原料使用の不織布マチ付水切り袋。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
    材質ポリエステル
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KK・KKT 六角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
  • CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    CK・CKT 十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
  • 本革ショルダー 日本紐釦貿易

    本革ショルダー

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWA

    ボーリングバーホルダ

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
  • ターニングアダプタ BIG DAISHOWA

    ターニングアダプタ

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
  • アダプタ BIG DAISHOWA

    アダプタ

    BIG DAISHOWA
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
  • スマートダンパー BIG DAISHOWA

    スマートダンパー

    BIG DAISHOWA
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
  • 角バイトホルダ BIG DAISHOWA

    角バイトホルダ

    BIG DAISHOWA
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
  • T63YB104KT20 VISHAY

    T63YB104KT20

    VISHAY
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
  • T63XB102KT20 VISHAY

    T63XB102KT20

    VISHAY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63XB103KT20 VISHAY

    T63XB103KT20

    VISHAY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63XB502KT20 VISHAY

    T63XB502KT20

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63YB502KT20 VISHAY

    T63YB502KT20

    VISHAY
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63YB203KT20 VISHAY

    T63YB203KT20

    VISHAY
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63YB103KT20 VISHAY

    T63YB103KT20

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
  • T63YB504KT20 VISHAY

    T63YB504KT20

    VISHAY
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T63YB503KT20 VISHAY

    T63YB503KT20

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
  • T63XB202KT20 VISHAY

    T63XB202KT20

    VISHAY
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.5倍用ハイパーガセット BXカネシン

    1.5倍用ハイパーガセット

    BXカネシン
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
    用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質JIS G 3302 SGH340付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
  • ホイルシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    3,570税込3,927
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    3,180税込3,498
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><可動><MR-AEKCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    6,880税込7,568
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEKCBL□□M-Hケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

    ダイヤトレンド
    10,300税込11,330
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

    ダイヤトレンド
    3,300税込3,630
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

    ダイヤトレンド
    12,280税込13,508
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><固定><MR-AEKCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応エンコーダケーブル<中継><アンプ側に接続><固定><MR-AEKCBL**M-L相当品>

    ダイヤトレンド
    6,080税込6,688
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    3,040税込3,344
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • Vishay 半固定抵抗器 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器

    VISHAY
    509税込560
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ブリーザ BIGM(丸山製作所)

    ブリーザ

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、KP-250-2 マフラ,フューエルタンク部品 ブリーザ_No.11、MP2500E2 マフラ,フューエルタンク部品 ブリーザ_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ブリーザ_No.54、MP2500E2-M332151 マフラ,フューエルタンク部品 ブリーザ_No.11、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M82ゴウ図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MD5020LTS 本体部品_No.63、MD5010T 本体部品_No.63、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MD5010KT 本体部品_No.63、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.91、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 バネザガネ_No.43、KP-250-2 リコイルスタータ,フライホイール部品 バネザガネ_No.22、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MP2500E2-M332151 リコイルスタータ,フライホイール部品 バネザガネ_No.22、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.48、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 バネザガネ_No.66、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.78、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 バネザガネ_No.48、MP2500E2 リコイルスタータ,フライホイール部品 バネザガネ_No.22、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.48、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.40、MD5020T 本体部品_No.63、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.48
  • ワッシャー BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.63、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ワツシヤ_No.63、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 ワツシヤ_No.63、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.66、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ワツシヤ_No.63、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ワツシヤ_No.70、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.63、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.63、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.70、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ワツシヤ_No.63、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.63、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ワツシヤ_No.63
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J20CBL03M-A2-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J20CBL03M-A2-L相当品>

    ダイヤトレンド
    24,170税込26,587
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J20CBL03M-A2-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ