カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ktb-1」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂

    ノブBT(クロ(KTB-1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
  • SUS ノブBT(クロ(KTB-1 大阪魂

    SUS ノブBT(クロ(KTB-1

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    サイズM5タイプKTB-1寸法A(mm)25寸法D(mm)14寸法B(mm)5寸法C(mm)15
  • ケイトラアームレストBK BRAITH(ブレイス)

    ケイトラアームレストBK

    BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)W150×D250×H390mmRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。アルミカラビナで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
  • ティービーワン用フロントバスケット・ワイヤー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ティービーワン用フロントバスケット・ワイヤー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ティービーワン用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
    質量(g)1050最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
  • ステンレスボールペン 赤・黒(2色)クリップ無 TKG

    ステンレスボールペン 赤・黒(2色)クリップ無

    TKG
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回転繰り出し式のツインタイプ クリップ無 替芯(10本入)SE-7 黒 SE-7 赤
    軸径(Φmm)8.9全長(mm)123
  • ステンレスツインボールペン エムテートリマツ

    ステンレスツインボールペン

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
    材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)123質量(g)25芯色黒/赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
  • キーリール SK11

    キーリール

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。ナスカンで携帯可能です。
    用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:50
  • ティービーワンe用フロントバスケット・ワイヤー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ティービーワンe用フロントバスケット・ワイヤー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ティービーワンe用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)
    材質スチールブラック質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • タフテクトB YKK AP

    タフテクトB

    YKK AP
    22,980税込25,278
    1ケース(6枚)
    12日以内出荷
    銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。 木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。 耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
    用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
  • KTB 方向調整中ティー イハラサイエンス

    KTB 方向調整中ティー

    イハラサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    17日以内出荷
    形状ティー
  • 産業用送風機 小型ターボファン KT テラル

    産業用送風機 小型ターボファン KT

    テラル
    429,800税込472,780
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
    トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
  • Extention cables for blinkers BODIS (ボディス)

    Extention cables for blinkers

    BODIS (ボディス)
    8,298税込9,128
    1個
    36日以内出荷