産業用送風機 小型ターボファン KT

産業用送風機 小型ターボファン KT - テラル

トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)
豊富なラインナップ。
流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。
標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。
屋外仕様の対応が可能。
高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)
海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)

電圧(V)
三相200
モーター
トップランナー効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
全40種類を絞り込む
最大風量(m3/min)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
最大静圧(kPa)
回転方向
最大風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02999110KT-5370T-TV-L-E5013.64.67左回転65
¥1,270,000
¥899,800
¥989,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999119KT-B075-TH-L-E6033.15左回転13
¥464,000
¥329,800
¥362,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999128KT-6220T-TV-L-E608.43.4左回転43
¥1,010,000
¥719,800
¥791,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999146KT-5150T-TV-R-E5062.85右回転35
¥812,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999180KT-5075-TH-R-E503.22.35右回転24
¥442,000
¥319,800
¥351,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999198KT-6370T-TH-L-E6013.24.56左回転65
¥1,270,000
¥899,800
¥989,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999207KT-B220T-TV-L-E608.44.5左回転30
¥1,060,000
¥749,800
¥824,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999216KT-6075-BH-R-E6032.3右回転23
¥442,000
¥319,800
¥351,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999232KT-5220-TV-L-E508.63.4左回転43
¥748,000
¥529,800
¥582,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999259KT-B370-TH-L-E6013.26.21左回転35
¥1,050,000
¥749,800
¥824,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999277KT-B220-TV-R-E608.44.5右回転30
¥786,000
¥559,800
¥615,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999302KT-5370-BH-R-E5013.64.67右回転65
¥993,000
¥699,800
¥769,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999311KT-5075-TV-R-E503.22.35右回転24
¥442,000
¥319,800
¥351,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999347KT-B150T-BH-L-E605.83.9左回転20
¥853,000
¥599,800
¥659,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999451KT-6150T-TV-L-E605.82.93左回転35
¥812,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999478KT-6150T-BH-L-E605.82.93左回転35
¥812,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999512KT-5370T-BH-L-E5013.64.67左回転65
¥1,270,000
¥899,800
¥989,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999521KT-B075T-BH-R-E6033.15右回転13
¥717,000
¥499,800
¥549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999557KT-6075T-BH-L-E6032.3左回転23
¥682,000
¥489,800
¥538,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999566KT-B150T-TH-R-E605.83.9右回転20
¥853,000
¥599,800
¥659,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999661KT-B370T-BH-R-E6013.26.21右回転35
¥1,340,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999697KT-B220T-BH-R-E608.44.5右回転30
¥1,060,000
¥749,800
¥824,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999740KT-6220-BH-L-E608.43.4左回転43
¥748,000
¥529,800
¥582,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999758KT-5075-BH-R-E503.22.35右回転24
¥442,000
¥319,800
¥351,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999810KT-5370T-BH-R-E5013.64.67右回転65
¥1,270,000
¥899,800
¥989,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999828KT-6150T-TH-R-E605.82.93右回転35
¥812,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999837KT-6220T-TH-L-E608.43.4左回転43
¥1,010,000
¥719,800
¥791,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999862KT-5370-TV-L-E5013.64.67左回転65
¥993,000
¥699,800
¥769,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999871KT-B075T-TV-R-E6033.15右回転13
¥717,000
¥499,800
¥549,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999898KT-B220-BH-R-E608.44.5右回転30
¥786,000
¥559,800
¥615,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999907KT-6220T-BH-L-E608.43.4左回転43
¥1,010,000
¥719,800
¥791,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999932KT-6220T-TV-R-E608.43.4右回転43
¥1,010,000
¥719,800
¥791,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
02999941KT-B220-TV-L-E608.44.5左回転30
¥786,000
¥559,800
¥615,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999950KT-6150-TH-R-E605.82.93右回転35
¥573,000
¥399,800
¥439,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999959KT-B150-TV-L-E605.83.9左回転20
¥602,000
¥429,800
¥472,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
02999986KT-B220-TH-L-E608.44.5左回転30
¥786,000
¥559,800
¥615,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
03000002KT-6075T-TH-L-E6032.3左回転23
¥682,000
¥489,800
¥538,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03000020KT-6075-BH-L-E6032.3左回転23
¥442,000
¥319,800
¥351,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
03000047KT-6150T-BH-R-E605.82.93右回転35
¥812,000
¥579,800
¥637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03000081KT-6075T-TV-R-E6032.3右回転23
¥682,000
¥489,800
¥538,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする