カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)

「ktb-s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付 未来工業VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付未来工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)AIOULE(ふじわら)
589税込648
1個
当日出荷
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 クロ(生地)
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキAIOULE(ふじわら)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 ドブメッキ
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応