カテゴリ

  • 整備工具・収納(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)

「ktc abx-35」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングフック モノタロウ

    スプリングフック

    モノタロウ(173件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    引っ張りスプリングの脱着に便利!
    用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等材質合金鋼(熱処理)寸法(幅W×長さL)(mm)80×155主な適合車種汎用販売区分業務用
  • シューホールドスプリングツール KTC

    シューホールドスプリングツール

    KTC(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
    用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • スプリング外し KIJIMA(キジマ)

    スプリング外し

    KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
  • デュオサーボ型スプリングツール KTC

    デュオサーボ型スプリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
  • ブレーキリテーナープライヤー モノタロウ

    ブレーキリテーナープライヤー

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
    全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm販売区分業務用
  • ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー HASCO

    ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー

    HASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。
    用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
  • ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ

    ドラムブレーキシュー調整用 工具

    モノタロウ(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
    用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
  • ブレーキクリップツール JTC

    ブレーキクリップツール

    JTC(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    乗用車~2t車までOK
    用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    21,980税込24,178
    1セット(12本組)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキスプリング ワッシャーツール エスコ

    ブレーキスプリング ワッシャーツール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,830税込3,113
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
  • ブレーキメンテナンスキット KTC

    ブレーキメンテナンスキット

    KTC
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
    用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A
  • スプリングフック(特大) KITACO

    スプリングフック(特大)

    KITACO(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
    用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。寸法(幅W×長さL)(mm)80×170主な適合車種汎用
  • スプリングフック ENGINEER(エンジニア)

    スプリングフック

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
    軸径(Φmm)3全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングフック ホーザン

    スプリングフック

    ホーザン(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    シンプルなステンレス製スプリングフック
    トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)

    システムメモリバックアップバッテリ

    IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スプリングフック DAYTONA(デイトナ)

    スプリングフック

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
    寸法(mm)80×140
  • ジャックドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ジャックドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)150種類専用ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじツーホールビット

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)25.4六角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    丸ナットドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし