カテゴリ
- 作業工具(94)
- 整備工具・収納(14)
- バイク純正部品(10)
- 鈑金・塗装(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ktc b3」の検索結果

9.5sq.ソケットセット
KTC(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1セット(5個組)ほか当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)9.5
ディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個組)ほか当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角差込角(sq.)9.5
ソケット 6角 9.5sq
(229件のレビュー)¥168~税込¥185~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
12.7sq.ソケット
KTC(50件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)12.7
ソケット 6角 12.7sq
(258件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(36件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
マグネットディープソケット
KTC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)
KTC(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
インパクトドライバセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
プラグレンチ (9.5)
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
(9.5SQ)E型トルクスレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355差込角(sq.)9.5
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
板金フックセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(3個組)当日出荷AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等トラスコ品番112-7427セット内容・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ長さ(mm)AUD3-B2:139AUD3-B3:179AUD3-C1:105質量(kg)1.17ねじ寸法プラー側:W9/16-12危険物の類別非危険物
プラグレンチ (9.5)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
ロングディープソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリセット商品数18穴角12角差込角(sq.)9.5入数12点ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
ロングディープソケットセット
KTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2本組)当日出荷用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255穴角6角差込角(sq.)9.5