「ktc ba4030」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター モノタロウ

    ソケットアダプター

    モノタロウ(365件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 19.0sq.ソケットアダプタ KTC

    19.0sq.ソケットアダプタ

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)凹19.0→凸12.7
  • 12.7sq. ソケットアダプタ KTC

    12.7sq. ソケットアダプタ

    KTC(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7
  • 変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ

    変換アダプター インパクト用 ピンリング付

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
    付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
  • 19.0sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
    種別ソケットアダプター
  • 9.5sq. ソケットアダプタ KTC

    9.5sq. ソケットアダプタ

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ

    KTC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D(mm)38
  • ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウ

    ソケットアダプター 電動ドリル用 セット

    モノタロウ(293件のレビュー)
    679税込747
    1セット(3個)
    当日出荷
    ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
    セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
  • 12.7sq.ソケットアダプタ KTC

    12.7sq.ソケットアダプタ

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO(47件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H5R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • 布粘着テープ No.382M リンレイテープ

    布粘着テープ No.382M

    リンレイテープ(150件のレビュー)
    219税込241
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
    用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
  • 布テープ モノタロウ

    布テープ

    モノタロウ(1930件のレビュー)
    149税込164
    1巻ほか
    当日出荷
    文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
    用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • 包装用布テープ NO.1539 寺岡製作所

    包装用布テープ NO.1539

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
    用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • 19角⇒12.7角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒12.7角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。寸法L(mm)56差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7