「ktc bhm3」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    トラスコ品番307-5672全長200質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.エクステンションバー KTC

    9.5sq.エクステンションバー

    KTC(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D2(mm)17差込角(sq.)9.5
  • ドライバ型ハンドル KTC

    ドライバ型ハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)

    KTC(30件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
  • パワーソケットドライバー ベッセル

    パワーソケットドライバー

    ベッセル(42件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
    種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC

    (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット

    KTC(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • ドライバー ナットタイプ モノタロウ

    ドライバー ナットタイプ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
    種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エクステンションバー モノタロウ

    エクステンションバー

    モノタロウ(375件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
    用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(10点組)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 9.5sq.スライドヘッドハンドル KTC

    9.5sq.スライドヘッドハンドル

    KTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1517質量(g)120ハンドル径(Φmm)9全長L(mm)200寸法D(mm)17差込角(sq.)9.5
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法A(mm)58全長L(mm)150寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット トルクルモデル KTC

    ソケットレンチセット トルクルモデル

    KTC
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。二輪・四輪整備等、幅広いトルクに対応したベーシックセットです。差込角のついたお手持ちの工具に取り付けるだけで、デジタルトルクレンチに早変わりします。1つのトルクルで通常のトルクレンチ2本分の8~80Nmまで対応します。測定トルクに合わせて最適な長さのハンドルを選べます。※GNA080-03のみ(8~80Nm)。測定値に達する前から大画面表示の色や音、振動でお知らせするのでオーバートルクを防げます。Bluetooth接続のイヤホンを使用すれば、音が聞こえにくい場所でも確実な作業が可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットに専用の無料アプリをダウンロードするだけで、測定値を表示し、記録できます。記録したデータを作業分析や作業トレーサビリティに活用できます。
    セット内容トルクル80Nm(GNA080-03)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17)、片開きメタルケース(EKB-2)トルク測定範囲(N・m)8~80入数12点適合ケースEKB-2
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    769,800税込846,780
    1セット
    4日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ドライバー型ハンドル SK11

    ドライバー型ハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
    用途ネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36全長(mm)200質量(g)151差込角(mm[inch])6.35(1/4)首振りあり
  • ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTC

    ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)

    KTC(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
  • ドライバービットソケット KTC

    ドライバービットソケット

    KTC(15件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。