「ktc br3a」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットヘッド リペアキット KTC

    ラチェットヘッド リペアキット

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    用途ユニオン機構無しタイプ用トラスコ品番330-7557セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)71差込角(sq.)9.5
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • フレックス ラチェットハンドル KTC

    フレックス ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 9.5sq.ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ラチェットハンドル

    KTC
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
    差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7
  • コンパクト ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • フレックス ロング ラチェットハンドル KTC

    フレックス ロング ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ

    ラチェットハンドル 伸縮式

    モノタロウ(280件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
    用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
  • 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • ロング ラチェットハンドル KTC

    ロング ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • 9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC

    9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)

    KTC
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[18点]

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 9.5sq.ツールステーションセット KTC

    9.5sq.ツールステーションセット

    KTC
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)質量(kg)36.6(2ヶ口)入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR502C
  • 板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ

    板ラチェットレンチ 4サイズ

    モノタロウ(123件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    4サイズのラチェットとして使用できます。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • ショート ラチェットハンドル KTC

    ショート ラチェットハンドル

    KTC(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番373-3211種別ショート質量(g)90寸法L(mm)80寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)6.3
  • ラチェットハンドル フルターンタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターンタイプ

    モノタロウ(213件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
    用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
  • コンパクトフレックス ラチェットハンドル KTC

    コンパクトフレックス ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)

    KTC(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • ロングラチェットハンドル SK11

    ロングラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • HEX ezSWITCHキット HEX Innovate

    HEX ezSWITCHキット

    HEX Innovate
    20,980税込23,078
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。
    仕様レッドLED
  • HEX ezSWITCHキット HEX Innovate

    HEX ezSWITCHキット

    HEX Innovate
    20,980税込23,078
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。