「ktc br41」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[10点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[10点]

    KTC
    50,980税込56,078
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W/ラチェットハンドル BR6A/エクステンションバー BE6-200質量(kg)9セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • (19.0SQ)ラチェットハンドル KTC

    (19.0SQ)ラチェットハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
  • (19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC

    (19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。
    トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
  • ラチェットヘッド リペアキット KTC

    ラチェットヘッド リペアキット

    KTC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    用途ユニオン機構無しタイプ用トラスコ品番330-7557セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)71差込角(sq.)9.5
  • 19.0sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.ギヤ歯数36トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • (25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット KTC

    (25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット

    KTC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。
    トラスコ品番390-0843セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2差込角(sq.)25.4
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。 軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
    種別スタンダード
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]歯数24寸法L(mm)500寸法D(Φmm)66寸法D2(mm)20寸法T(mm)27
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • ラチェットハンドルリペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドルリペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

    KTC
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。 携行に便利なメタルケース入りです。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B6-22W,B6-23W,B6-24W,B6-26W,B6-27W,B6-29W,B6-30W,B6-32W,B6-35W,B6-36W,B6-38W,B6-41W,B6-46W,B6-50W,B6-54W,B6-55W,BR6A,BE6-125,BE6-200,B4110-MA材質寸法(mm)545×85×185質量(kg)14.1
  • コンパクトラチェット用リペアキット KTC

    コンパクトラチェット用リペアキット

    KTC
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番330-7581セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)31差込角(sq.)9.5
  • (25.4SQ)ラチェットハンドル KTC

    (25.4SQ)ラチェットハンドル

    KTC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
    差込角(sq.)25.4全長(mm)720歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K直径(mm)71ギヤ歯数40
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
  • ロング ラチェットハンドル KTC

    ロング ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    送り角度(°)10仕様21世紀バージョン
  • SRT・SRTB ラチェット KHK(小原歯車工業)

    SRT・SRTB ラチェット

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
    材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面
ktc 13特集