カテゴリ
- 作業工具(28)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ktc br6a」の検索結果

(19.0SQ)ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。トラスコ品番381-0607全長(mm)505質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K送り角度(°)9差込角(sq.)19直径(mm)71ギヤ歯数40
(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット
KTC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19![19.0sq.ソケットレンチセット[10点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393096-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[10点]
KTC¥50,980税込¥56,0781セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W/ラチェットハンドル BR6A/エクステンションバー BE6-200質量(kg)9セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
19.0sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番330-6224質量(g)2800寸法L(mm)565差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
(25.4SQ)ラチェットハンドル
KTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。トラスコ品番381-0615歯数40全長(mm)720質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9差込角(sq.)25.4直径(mm)71ギヤ歯数40
ラチェットヘッド リペアキット
KTC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷用途ユニオン機構無しタイプ用トラスコ品番330-7557セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)71差込角(sq.)9.5
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
(25.4SQ)ラチェットヘッドリペアキット
KTC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷25.4sq.ラチェットハンドル(BR8A)用のリペアキットです。トラスコ品番390-0843セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2差込角(sq.)25.4![19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393130-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[18点]
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400質量(kg)16.7セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[14点]
KTC¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
ソケットレンチセット
KTC¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。 携行に便利なメタルケース入りです。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B6-22W,B6-23W,B6-24W,B6-26W,B6-27W,B6-29W,B6-30W,B6-32W,B6-35W,B6-36W,B6-38W,B6-41W,B6-46W,B6-50W,B6-54W,B6-55W,BR6A,BE6-125,BE6-200,B4110-MA材質鉄寸法(mm)545×85×185質量(kg)14.1
ツールステーションセット
KTC¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
12.7sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.プラグレンチ】B4A-16P【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.スピンナハンドル】BS4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【ベビードライバ(クロス)】BAD-0【ベビードライバ(マイナス)】BAD-75【モンキレンチ】WMA-200, 300【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ヤスリ 半丸】FIS-100HM【スパナホルダ】EHS-1質量(kg)12外寸(mm)440×356×225入組点数44点差込角(sq.)12.7
9.5sq.ツールステーションセット
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)質量(kg)36.6(2ヶ口)入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR502C
ワイドCクランプ
KTC¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷18DRの後継機種です。18DRと同等のスペックながら、6%の軽量化と、各部のガタツキを抑えています。フェンダーパネルのクランプ、ロアパネル、アッパーパネルのクランプ等に有効です。補給部品としてスクリュー(09A)、スプリング(34A)を設定しています。
ラチェットハンドル
トップ工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24全長(mm)530質量(kg)2質量(g)1850差込角(mm)凸19.0寸法D(mm)59送り角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
コンパクトラチェット用リペアキット
KTC¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷トラスコ品番330-7581セット内容・ドライブギア、クロウ、スチールボール、コイルスプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2種別リペアキット質量(g)31差込角(sq.)9.5
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル 伸縮式
(280件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5







![19.0sq.ソケットレンチセット[10点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393096-230313-02.jpg)









![19.0sq.ソケットレンチセット[18点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393130-230313-02.jpg)
![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)