「ktc bzp63a-19」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC

    40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
    全長(mm)115差込角(mm)6.35
  • インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角) KTC

    インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (12角)

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状12角全長(mm)101タイプスタンダード差込角(mm)6.35
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • 電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)

    トップ工業(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(9点)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
    トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
  • ビットソケット ハイパーショート ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ハイパーショート

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
    仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • 40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC

    40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
    全長(mm)123差込角(mm)6.35
  • 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO

    電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 9本 セット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(9本)
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼六角対辺(mm)6.35
  • インパクトドライバー用ビット ANEX

    インパクトドライバー用ビット

    ANEX(52件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
    適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭