カテゴリ

  • 空圧工具(13)
  • 電動工具(7)

「ktc jap510」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダー テイソク KTC

    ストレートグラインダー テイソク

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)

    ダイグラインダー2

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
    付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500回転数(min-1[r.p.m])25000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43空気消費量(m3/min)0.057排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー 軸付砥石用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用全長(mm)311質量(kg)1.3チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55コレットサイズ(mm)6ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方
  • エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ

    エアーグラインダー セット 軸付砥石用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
    用途小型部品の仕上げ研削など。セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190回転数(min-1[r.p.m])22000本体質量(kg)0.68空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • エアーグラインダー 重研削用 モノタロウ

    エアーグラインダー 重研削用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
    全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • エアーマイクログラインダー モノタロウ

    エアーマイクログラインダー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • 充電式ハンドグラインダ マキタ

    充電式ハンドグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
    質量(kg)1.9(バッテリー含む)砥石軸(mm)(最大)8
  • エアーグラインダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーグラインダー

    AIRREX(アネスト岩田)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
    質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33空気消費量(L/min)230最大使用圧力(MPa)0.59コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
  • ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
    付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個全長(mm)360質量(g)1700軸径軸付トイシ:外径32・軸径:6/3mm電圧(V)100消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
  • 電子ハンドグラインダ マキタ

    電子ハンドグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
    付属品スパナ13・19 各1本トラスコ品番422-7671軸径(Φmm)6全長(mm)371消費電力(W)750最大出力(W)900胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号CB-318コレット径(Φmm)3~8
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアングルグラインダー CUSTOR(クストー)

    ミニアングルグラインダー

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
    仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
  • エアーディスクグラインダー ベッセル

    エアーディスクグラインダー

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
    用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。トラスコ品番253-7362全長(mm)205質量(kg)1.39無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.7適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4頭部高さ(mm)92.2排気方向側方
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ストレートグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
    付属品砥石軸(M10)寸法(mm)【インターナル】38電流(A)5.0長さ(cm)39.9カーボンブラシ呼び番号CB1100コレット径(Φmm)6
  • マイクロエアーグラインダー スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    当日出荷
    超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
    用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。供給空気圧力(MPa)0.6ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm