カテゴリ
- 作業工具(8)
- 整備工具・収納(7)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ktc mz1」の検索結果

ブレーキパイプ用メガネレンチセット
KTC¥4,798税込¥5,2781セット(2本組)当日出荷ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
ブリーダープラグ用メガネレンチ
KTC(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
両口フレアナットレンチ 612
ハゼット¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷から9日以内出荷チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
フレアナットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷配管用のレンチです。トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m
ノーブランド(50件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
スリットソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ差込角(mm)9.5
Z1/Z2ブレーキパイプフィッティングアダプター
PMC(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷STDのブレーキパイプとEARL'S製#3フィッティングを接続するためのアダプター。高性能メッシュホースと、ノーマルっぽさを演出するパイプラインとの併用を実現するさりげない逸品です。