カテゴリ
- バイク部品(8)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ku1070」の検索結果

引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ
アメリカン電機¥2,198税込¥2,4181セット21日以内出荷送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。色黒質量(g)166.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
半袖つなぎ服 1070シリーズ
AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1着翌々日出荷から4日以内出荷センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。 接触冷感素材を採用しています。用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用混率(%)ポリエステル65・綿35
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1070番
AUTO-BI(山田辰)¥7,898税込¥8,6881着4日以内出荷センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。吸水速乾&接触冷感素材を採用しています。用途作業全般サイズM胸囲(cm)114身長(cm)162~167股下(cm)74ウエスト(cm)94肩幅(cm)46袖丈(cm)22総丈(cm)152素材ポリエステル65%・綿35%
ブレーキパッド オーガニック 107.6708.10
brembo¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.10。販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)。厚み:8.7mm / ライニング:5.2。仕様:ストリート。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40。関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20仕様ストリート厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2容量キャリパー1台分製法オーガニック関連部品品番:20.9230.10,20.9230.20対応寸法(mm)[キャリパー]2ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
ユニトラック10070カバー
河淳¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷開口部を完全に覆うので衛生的で臭いも防ぎます。 フタを取り外すことなく開けることができますので、作業効率がアップします。材質(本体)PE、(ヒンジ)ステンレス質量(kg)4
110型コネクター メス 2極 10個 70731
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70731。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個・2極タイプ
110型コネクター メス 4極 10個 70735
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70735。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・4極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター オス 3極 10個 70733
DAYTONA(デイトナ)¥849税込¥9341個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70733。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・3極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター メス 6極 10個 70737
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70737。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・6極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター オス 3極 10個 70732
DAYTONA(デイトナ)¥849税込¥9341個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70732。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・3極タイプ
110型コネクター オス側 6極 10個 70736
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70736。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター オス側 4極 10個 70734
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70734。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・4極タイプ
チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096
DAYTONA(デイトナ)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:77096。アンチピックシリンダーを使用し、ドリル等での鍵穴破壊に威力を発揮!キーシリンダーと一体構造で使いやすい。サイズ:チェーン全長:1000mm。材質[素材]:チェーン:スチール合金製。備考:*ロック状態でのみキーが抜ける構造です*キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)*車両の盗難を完全に防止するものではありません材質チェーン:スチール合金全長(mm)1000
ヴィガーミスト用小児用マスク 16021070
アイ・エム・アイ¥529税込¥5821個7日以内出荷小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035医薬品医療機器等法一般医療機器
TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 Multilock 070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。長さ(mm)56.8幅(mm)12.5取付方式スルーホールシリーズMULTILOCK 070深さ(mm)18.6材質(ハウジング)PBT行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ