143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29 表示4000カウントLCD 文字高(mm)12 機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能 サンプリング2回/秒 レンジ切替オート/マニュアルレンジ 開放端子電圧約0.44V
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンジホールド、偏差測定機能。データホールド機能付。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。 テストリード固定機能付ホルスターを装備。 見やすい大型表示4,000カウント 作業性抜群傾斜スタンド。
使用電源単三形乾電池×2本
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.5 ピン長さ(mm)22 最大電圧(V)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1組
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1組
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

最大電流(A)1 ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9 ピン長さ(mm)74 最大電圧(V)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース 最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10 リード線(m)[100-40]1.6 ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5 口径(mm)[942]20 ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25 最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最大電流(A)1 ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9 ピン長さ(mm)68 最大電圧(V)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

狭いポイントの測定に適したピン先Φ0.4mmのテストピンです。自動車の絶縁カプラの後ろ側にピン先を差し込んで測定できます。
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.8(先端0.4) ピン長さ(mm)19 最大電圧(V)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)先端/0.4 最大電圧(V)50
1個
399 税込439
当日出荷

口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。
最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.5 ピン長さ(mm)25 最大電圧(V)100
1個
839 税込923
当日出荷

100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒) 最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10 リード線(m)[100-40]1.6 ピン径(Φmm)[792]0.5 口径(mm)[942]20 ピン長さ(mm)[792]25 最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

最大電流(A)10 ピン径(Φmm)2 ピン長さ(mm)19 最大電圧(V)1000
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

電圧(V)230 消費電力(W)25 口金G9 色温度(K)2700 ランプ寿命2000時間 定格光束(Lm)260 電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
11,980 税込13,178
当日出荷

中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様コンパートメント数:2 材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部) 寸法(mm)265×160×100 アズワン品番4-5163-02
1個
4,490 税込4,939
翌々日出荷

材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC 使用温度範囲(℃)-5~+70 構成Pt+R+T リード線(m)5
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ワンウォッシュ加工を施しています。 サイズ展開が豊富です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 混率(%)綿100 仕様ワンウォッシュ加工
1着
9,298 税込10,228
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
839 税込923
4日以内出荷

最大電流(A)10 ピン径(Φmm)2 ピン長さ(mm)19 最大電圧(V)1000
1個
839 税込923
4日以内出荷


電圧(V)100 消費電力(W)28 口金G5 色温度(K)3000 ランプ寿命24000時間 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)2600
1箱(4個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.9 ピン長さ(mm)15 最大電圧(V)1000
1個
839 税込923
4日以内出荷

最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.5 ピン長さ(mm)25 最大電圧(V)100
1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

最大電流(A)10 ピン径(Φmm)2 ピン長さ(mm)19 最大電圧(V)1000
1個
839 税込923
4日以内出荷

最大電流(A)1 ピン径(Φmm)0.9 ピン長さ(mm)15 最大電圧(V)1000
1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
339 税込373
5日以内出荷

材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC 使用温度範囲(℃)-5~+70 構成Pt+R+T リード線(m)10
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ガイカンウケカナグ
規格トソウナシ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

関連キーワード