カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(397)
  • 制御機器(100)
  • バイク純正部品(70)
  • 電気材料(41)
  • 自転車部品(32)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建築金物(10)
  • バイク部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • ヘルスケア(4)
  • 作業服(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku27」の検索結果

753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KUステップ27 BK式 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式

    ACE(エース)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
    材質SUS304
  • KUステップ27用安全ガードのみ ACE(エース)

    KUステップ27用安全ガードのみ

    ACE(エース)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
    材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
  • KUステップ27 BK式 ALC用押え板 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式 ALC用押え板

    ACE(エース)
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)50×600質量(kg)1.4仕上ヘアーライン
  • 業務用スレン染め バスマット グレー 1枚 東進

    業務用スレン染め バスマット グレー 1枚

    東進
    1,298税込1,428
    1枚
    6日以内出荷
    エステににおすすめ。色褪せしにくい染色法で彩り長持ちスレン染めタオル。
    仕様PE袋入れ種別バスマット材質綿100%アズワン品番68-9503-22
  • 業務用スレン染め バスマット ネイビー 1枚 東進

    業務用スレン染め バスマット ネイビー 1枚

    東進
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    エステににおすすめ。色褪せしにくい染色法で彩り長持ちスレン染めタオル。
    仕様PE袋入れ種別バスマット材質綿100%アズワン品番68-9503-23
  • スタンド サイド 4KU-27311-13 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド サイド 4KU-27311-13

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4KU-27311-02
  • スタンド サイド 4KU-27311-12 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド サイド 4KU-27311-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4KU-27311-11主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ナツト 三菱

    ナツト

    三菱
    179税込197
    1個
    14日以内出荷
  • 角2 70G 100枚入 マルアイ

    角2 70G 100枚入

    マルアイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    書籍や雑誌などA4サイズ(ちょっと大きめ)に最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。
    入数100枚
  • アタック270 キャンバスファイン 東リ

    アタック270 キャンバスファイン

    東リ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
    寸法(mm)400×400材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)、全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号E2170228ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB4T24V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB4T24V

    EPSON
    11,390税込12,529
    1台
    欠品中
    適合機種LP-S180D、LP-S180DN、LP-S280DN、LP-S380DN種別純正品適合機種メーカーEPSON印字枚数約2700ページ
  • (I/X)スイッチ マグネチック 27010-0788 Kawasaki

    (I/X)スイッチ マグネチック 27010-0788

    Kawasaki
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • (I/X)キー(ロツク) ブランク 27008-0624 Kawasaki

    (I/X)キー(ロツク) ブランク 27008-0624

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LHF
  • キー(ロック) ブランク 27008-0053 Kawasaki

    キー(ロック) ブランク 27008-0053

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250LGF
  • キー(ロック) ブランク 27008-0039 Kawasaki

    キー(ロック) ブランク 27008-0039

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    代表車種BJ250KDF
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
  • キー(ロック) ブランク 27008-0596 Kawasaki

    キー(ロック) ブランク 27008-0596

    Kawasaki(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    代表車種EN650AGF
  • プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ エスコ

    プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
    仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:黒●収納数:13本
  • ソケット 12角 27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 27mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)53差込角(mm)19対辺(mm)27コード105-9741アズワン品番64-4816-15
  • X-OVERデイパック27 ゴールドウイン

    X-OVERデイパック27

    ゴールドウイン
    7,098税込7,808
    1点
    当日出荷
    気軽に背負えるデイパック仕様。荷物が多くなった時には付属のXベルトを使ってシートバッグとして活用できます。収納量は約27Lで、日帰りから1泊程度のツーリングにオススメです。
    仕様蛍光色レインカバー、X型装着ベルト付(ラップストッパー付)材質330D ROBIC / 600D ポリエステルプリント容量(L)27
  • キー(ロック) ブランク 27008-0042 Kawasaki

    キー(ロック) ブランク 27008-0042

    Kawasaki
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    代表車種VN900BGF
  • (I/X)スイッチ マグネチック 27010-0796 Kawasaki

    (I/X)スイッチ マグネチック 27010-0796

    Kawasaki
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    代表車種ZX1100-D9
  • [冷凍食品] 味の素 冷凍やわらか若鶏から揚げボリュームパック 270g 味の素

    [冷凍食品] 味の素 冷凍やわらか若鶏から揚げボリュームパック 270g

    味の素
    3,698税込3,994
    1箱(270g×4袋)ほか
    翌日出荷
    大ぶりの一枚肉を生姜醤油に漬け込み、揚げる前に丸大豆醤油に絡めて香ばしく、やわらかさとおいしさを追求した二段仕込み製法で仕上げた、お弁当にも食卓にもちょうどよいから揚げです。小麦・卵・乳を使用しておりません。
  • ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • [冷凍] ロッテ ミニ雪見だいふく 270ml ロッテ

    [冷凍] ロッテ ミニ雪見だいふく 270ml

    ロッテ
    4,398税込4,750
    1箱(270mL×8個)
    欠品中
    おもちは「弾むぷにぷにモチ」です。便利な小分けパックで、みんなで楽しめます。
  • 工業用ワイパー 1パック 275×600mm エスコ

    工業用ワイパー 1パック 275×600mm

    エスコ
    3,630税込3,993
    1袋(75枚)
    翌日出荷
    強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
    材質スパンレース不織布区分新品シートサイズ(mm)275×600
  • 工業用ワイパー 8パック 275×600mm エスコ

    工業用ワイパー 8パック 275×600mm

    エスコ
    26,300税込28,930
    1箱(8袋×75枚)
    翌日出荷
    強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
    材質スパンレース不織布区分新品シートサイズ(mm)275×600
  • プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ エスコ

    プライヤーラック 273x45mm EA508SMシリーズ

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    翌日出荷
    。ツールボックスの整理整頓に。プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
    仕様●サイズ:273×177×45(H)mm●材質:プラスチック●色:赤●収納数:13本
  • HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA HEAD

    HEADカゴ付きクロスバイク276オートライト PRESTEZZA

    HEAD
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。 安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
    寸法(mm)1810質量(kg)18.3材質(本体)STEELタイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤライト種類LEDオートライト適応身長(cm)155以上変速段数6speed
  • エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具ブラックタイプスタンド本体質量(kg)約2.1荷重範囲(kg)2.7~7.3保証期間3年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°昇降範囲(mm)約130
  • マルチスパーク2 7インチ コバルテック

    マルチスパーク2 7インチ

    コバルテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)22・20
  • ステンレス煙突 長尺2700L HOJO

    ステンレス煙突 長尺2700L

    HOJO
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121
  • ステンレス煙突 長尺2600L HOJO

    ステンレス煙突 長尺2600L

    HOJO
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
  • ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
  • HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3300542 HARWIN

    HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3300542

    HARWIN
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●極数: 10●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: 圧着●定格電流: 1A●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -40.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 1.0 kV ac●ハウジング材質: PBT●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 1-215083-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス, Micro-MaTchシリーズ, 1-215083-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.27極数10シリーズMicro-MaTch定格電圧230.0 V ac定格電流(A)1.5材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1-1658527-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス, AMP-LATCH 622シリーズ, 1-1658527-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数26シリーズAMP-LATCH 622定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • 日本ケロッグ オールブランブランフレーク 270gx6 日本ケロッグ

    日本ケロッグ オールブランブランフレーク 270gx6

    日本ケロッグ
    3,298税込3,562
    1セット(270g×6個)
    3日以内出荷
    食物繊維たっぷりの小麦ブランをざくざく食感の食べやすいフレークにしました。 発酵性食物繊維(小麦ブラン由来アラビノキシラン)が、善玉菌を増やし、腸内環境を改善します。
    保存環境常温入数1セット(6個入)
  • SUSステップ用昇降禁止板 ACE(エース)

    SUSステップ用昇降禁止板

    ACE(エース)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
  • 前ホーク27 ヘッド 200mm 敷島

    前ホーク27 ヘッド 200mm

    敷島
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
...