カテゴリ

  • 作業工具(605)
    • ギヤプーラー(159)
    • プーラー部品(308)
    • ベアリングセパレータ(16)
    • ベアリングプーラー(15)
    • プーラーその他(23)
    • ナットブレーカー(18)
  • 切削工具(30)
    • タップ除去工具(23)
  • 整備工具・収納(57)
    • 操縦(37)
    • トラック用ベアリングインストーラー(2)
  • 建築金物(15)
  • 食品・飲料(8)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kukko」の検索結果

744件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
  • スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷
    頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット6本組

    KUKKO(クッコ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
    材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)

    センターボルト2サイドティップパーツ

    KUKKO(クッコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
    直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
  • スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)

    スクリューアダプターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
    適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
  • スクリューエキストラクターセット5本組 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット5本組

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。
    セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
    適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • ラムエキステンション KUKKO(クッコ)

    ラムエキステンション

    KUKKO(クッコ)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    油圧ラム用
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1セット
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
    用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 20-1・20-10用延長アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-1・20-10用延長アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
    適合工具プーラー品番:20-1・20-10
  • 20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・30・200-U・201-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    スライドハンマー用
    めねじサイズM12
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    翌日出荷から90日以内出荷
    3本アーム。
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ステアリングアームプーラー KUKKO(クッコ)

    ステアリングアームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.04深さ(mm)(アーム長)100適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T能力(mm)(外抜き)15-100爪幅(mm)24爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22爪厚さ(mm)3
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • プーラーキット(メタルケース入) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(メタルケース入)

    KUKKO(クッコ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
  • セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    翌日出荷
    通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
    用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
  • シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)

    シザーアクションプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷
    ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌日出荷
  • 3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム ベアリングプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    翌日出荷
    シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
  • 3KGウェイト(22-0-2用) KUKKO(クッコ)

    3KGウェイト(22-0-2用)

    KUKKO(クッコ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    スライドハンマー(22-0-2)に追加する3kgのウェイトです。
    質量(kg)3.23
  • 30-S-T用超薄爪ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-S-T用超薄爪ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1-S-T・30-10-S-T
  • 30-3-S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-3-S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-3-S質量(kg)5.49アーム長さ(mm)200
  • 30-3+用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-3+用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-3+質量(kg)4.94アーム長さ(mm)200