耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線
適合規格JCS 3368 準拠
定格電圧(V)300
加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン
標準条長(m)200
定格温度(℃)60
耐電圧(V/min)1000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 20A色 = 黒定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 500mA色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線絶縁体 = PA 6.6動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmヒューズ付き安全測定リードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムヒューズ付き安全測定リードセットには、100 cmと200 cmの長さが用意され0.5 Aと1.6 Aの2つのヒューズ定格を持つ、反対側の端に内蔵ヒューズホルダーが付いた、ラメラバスケットプラグ-ラメラバスケットプラグ付きの赤及び黒の安全リードが一本ずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格: 1000 V CAT IV 定格電流: 8 A 動作温度: -10 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リード長 1.5m許容電流値 10A色 赤定格電圧 1 kV, kVコネクタ ジェンダー オスコネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮・銅合金絶縁体 TPE安全カテゴリ電圧 1000 V, 5000 V安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。kV接続リードXHM-5000. この長さ1.5 mのテストリードは、柔軟性が高く、両端にインラインΦ mm Multilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 10 14 Ω)があります。定格電圧: kV CAT (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
仕様リード長 = 1.5m 許容電流値 = 10A 色 = 黒 定格電圧 = 1 kV, 5 kV コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金 絶縁体 = TPE 安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 5000 V 安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。5 kV接続リードXHM-5000. この長さ1.5 mのテストリードは、柔軟性が高く、両端にインラインΦ 4 mm Multilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 x 10 14 Ω)があります。定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 5kV 許容電流値 = 10A 色 = 赤 オス/メス = オス 絶縁体 = TPE テストプローブタイプ = スプリング 動作温度 Max = +90℃ 動作温度 Min = -30℃ 動作温度範囲 = -30 → +90 ℃ 安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。. 5 kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ 4 mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 x 10 14 Ω)があります。. 定格電圧: 5 kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: 4 mmプローブチップで10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
仕様定格電圧 5kV許容電流値 10A色 黒オス/メス オス絶縁体 TPEテストプローブタイプ スプリング動作温度 Max +90℃動作温度 Min -30℃動作温度範囲 -30 +90 ℃安全上の理由から、このリードはXHB-5000パネルソケットにのみ対応しています。kVプローブリードXHL-5000. このテストリードは、長さ1.5 mで柔軟性に優れています。 一方の端にはΦ mmのテストプローブとスプリングロードMultilam(TM)が取り付けられ、もう一方の端にはインラインMultilam(TM)プラグと硬質絶縁スリーブが取り付けられています。 保護キャップ付きです。 ケーブル絶縁材は熱可塑性エラストマ(TPE)です。 環境にやさしいハロゲンフリーで、優れた絶縁抵抗(1.5 10 14 Ω)があります。定格電圧: kV (テスト機器の出力電力など) 定格電流: mmプローブチップで10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様定格電圧 = 1 kV, 600 V許容電流値 = 10A色 = 黒 , 赤オス/メス = オス絶縁体 = シリコーンリード長 = 1219.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 20kΩ ±0.1%, UPW50B20KV
エコ商品
シリーズUPW50
抵抗(kΩ)20
定格電力(W)0.5
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±3
最小動作温度(℃)-55
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 10kΩ ±0.1%, UPW50B10KV
エコ商品
シリーズUPW50
抵抗(kΩ)10
定格電力(W)0.5
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±3
最小動作温度(℃)-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 50kΩ ±0.1%, UPW50B50KV
エコ商品
シリーズUPW50
抵抗(kΩ)50
定格電力(W)0.5
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±3
最小動作温度(℃)-55
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 40kΩ ±0.1%, UPW50B40KV
エコ商品
シリーズUPW50
抵抗(kΩ)40
定格電力(W)0.5
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
最大動作温度(℃)145
最小動作温度(℃)-55
1箱(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPW50B100KV
エコ商品
シリーズUPW50
抵抗(kΩ)100
定格電力(W)0.5
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±3
最小動作温度(℃)-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ