カテゴリ

  • バイク純正部品(152)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 制御機器(39)
  • 自動車純正部品(13)
  • 農業機械(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「kve」の検索結果

関連キーワード
422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ ウェッジベース 34908KVE900 ホンダバルブ ウェッジベース 34908KVE900ホンダ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番34908-KVE-900主な適合車種(ホンダ)DIO
SCREW OVAL 6X55 90191KVE860 ホンダSCREW OVAL 6X55 90191KVE860ホンダ
219税込241
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90191-KVE-860
デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVE THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパンKVETHERMOS(サーモス)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
材質【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金ディープブルー
デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋KVE THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋KVETHERMOS(サーモス)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ディープブルー
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
99税込109
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フレキ管付属 オーム電機フレキ管付属オーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
VE台付サドル 未来工業VE台付サドル未来工業
749税込824
1セット(10個)
翌々日出荷
呼び14
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品 工進背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品 工進電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品工進
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(16.61MB)
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85-AAA-1 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85-AAA-1 部品工進
649税込714
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.34MB)
鋳物門扉錠キャスグレードD錠 掛・表 TOEX(LIXIL)鋳物門扉錠キャスグレードD錠 掛・表TOEX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両・片共通/角芯、キー3本付き/新旧あり/ブラウン適合シリーズキャスグレード
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH100-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
鋳物門扉錠キャスグレードD錠 両 掛・裏 TOEX(LIXIL)鋳物門扉錠キャスグレードD錠 両 掛・裏TOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
セット内容【対象門扉】旧キャスグレードシリーズ(96年3月生産終了)/両錠用/ねじ付き/新旧あり/ブラウン適合シリーズキャスグレード
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品工進
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.17MB)
ボルトキャップ TOEX(LIXIL)ボルトキャップTOEX(LIXIL)
259税込285
1個
7日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品 工進背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-15DX-AAA-1
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品 工進エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番MS-ERH50H85-AAA-1関連資料部品展開図(2.49MB)
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7BY008ELPA
949税込1,044
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8KV BW-8KV-301 NW-7BY-008 NET-K7BY
用途◇適合洗濯機: BW-10PV BW-70PVE9 BW-7GV BW-7GVE3 BW-7HV BW-7JV BW-7KV BW-7LV BW-7MV BW-7PV BW-80PVE9 BW-8GV BW-8GVE3 BW-8HV BW-8JV BW-8KV BW-8LV BW-8MV BW-8PV BW-90PVE9 BW-9LV BW-9MV BW-9PV BW-E470HV BW-E480HV NW-500CX NW-6BY NW-6BZ NW-6CY NW-6EY NW-6FY NW-6GY NW-6JY NW-6KY NW-6MY NW-7BY NW-7CV6 NW-7CX NW-7CY NW-7EV7 NW-7EX NW-7EY NW-7FX NW-7FY NW-7GY NW-7JY NW-7KY NW-7MY NW-8CV6 NW-8CX NW-8EV7 NW-8EX NW-8FX NW-8MY NW-IB705 NW-KB707 NW-KS7BZ NW-RC7 NW-T70 NW-T71 NW-Z70適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7BY008
REED VALVE ONLY 14111KV3833 ホンダREED VALVE ONLY 14111KV3833ホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番14111-KV3-833
WORKベルト48mm 侍BLACKWORKベルト48mm侍BLACK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベルト幅(mm)48仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ウエスト(cm)70~110RoHS指令(10物質対応)対応
WORKベルトL48mm 侍BLACKWORKベルトL48mm侍BLACK
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)48仕様ワンタッチバックル(強化PC製)材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)ウエスト(cm)70~140RoHS指令(10物質対応)対応
NISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付 エアージェイNISSAN NISMO GT MASK ベンチ&アジャスター付エアージェイ(3件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
NISSAN NISMO(R)マーク入りのおしゃれな立体型マスクです。蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)BOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kgトーヨーコーケン(TKK)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックスKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料)オートスイフト2Kベースコート 原色DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(900mL)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性
ゲーミング液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110サイズ37.5型ピッチ約0.229mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.4入力信号デジタルコントラスト比2000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%解像度3840×1600視野角H:178oV:178oケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカーあり「3W×2」色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ37.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBYES (KVM)
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度より滑らかな映像表示を可能にします。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ちます。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、さらにUSB-C(最大65W給電)を装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。接続したキーボード、マウスを入力を切り替えた際にもそのまま使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバーWURTH ELEKTRONIK
349税込384
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式PCB取付規格RoHS対応、UL92V-2材質(プレート)プラスチック適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
TKK ベビーマイティ 100V 200kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 200kgトーヨーコーケン(TKK)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番857-5561質量(kg)29
オートスイフト2K ベースコントローラー DNT(大日本塗料)オートスイフト2K ベースコントローラーDNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(3.6L)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
用途ボカシ際用タイプ対ミストコートレべリング剤危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
KKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス 東尾メックKKベスト継手付 ゲート弁 ステンレス東尾メック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス鋼