30%の節水効果!!水はねもおさえます
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
適合品番KM17NM1
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
付属品ビス、青・赤キャップ
適合ほとんどのメーカーに取付できます。
色(キャップ)青・赤
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。
接続ねじW22-20
ねじ寸法W22-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様シングル用
適合品番KM306N、KM307N、KM17G、KF113、KM113用旧パイプ
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合品番KM17G用新パイプ及び、KF113G、KM113G、KF133、KF134用パイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1セット
¥669
税込¥736
当日出荷
外径(Φmm)19.3
入数1パック2個入
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
適合品番KF821、KF207(R)
普通に使っていても節水効果があります。
仕様1シート60・梱包25シート(1500)
接続ねじW22-20
適合品番KM346シリーズ用
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
適合KVK製シャワーバス水栓
材質メッキ(Ni-Cr)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
質量(g)3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。
Xパッキンと樹脂座金のセットです。
材質ノンアスベスト
材質青銅製
呼び径(mm)13(1/2)用
直径(Φmm)35
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)2
使用温度(℃)-20~+120
最高使用温度(℃)+120
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
長さ(mm)200
ねじ規格W27山20
太さ(Φmm)17.5
パイプ長(mm)200
パイプ外径(Φmm)17.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプメッキなし
呼び径(mm)13(1/2)用
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ