「kvk g4」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVKシングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付KVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
立カラン締め カクダイ立カラン締めカクダイ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
台付水栓用レンチ(パック有) KVK台付水栓用レンチ(パック有)KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーレンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
洗面レンチ トップ工業洗面レンチトップ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!手の入れにくい狭小スペースに最適!ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルレンチ SSPOWERユニバーサルレンチSSPOWER(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
台付水栓用レンチ G9 KVK台付水栓用レンチ G9KVK(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
ナット締付工具 TOTOナット締付工具TOTO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット KVK耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナットKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ KVK耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじKVK
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
アタッチメント KVKアタッチメントKVK(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途水まわり補修パーツ。 KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20 KVK耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット KVK耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナットKVK(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20 KVK耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20KVK
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
自動接手カップリング付横水栓(ワンタッチカプラ付) K4G KVK自動接手カップリング付横水栓(ワンタッチカプラ付) K4GKVK
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ(JIS製品)付属品ワンタッチカプラ
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじ KVK耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじKVK
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1パック(2個)
5日以内出荷
用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
50mm ナット付ソケット KVK50mm ナット付ソケットKVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
楽付王ソケット KVK楽付王ソケットKVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
60mm。水抜き。ストレーナ。流量調節止水弁付ソケット。
接続G3/4
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじ KVK耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじKVK
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止弁アダプター MYM用 KVK逆止弁アダプター MYM用KVK
4,398税込4,838
1袋(2個)
4日以内出荷
仕様G3/4ネジ(MYM用)
2ハンドル混合栓(150mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)KVK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
150mmパイプ付
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま付属品150mmパイプ付JIS規格日本工業規格品
50mm 水抜き栓付ソケット KVK50mm 水抜き栓付ソケットKVK
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付) KVK(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)KVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
150mmパイプ付
用途寒冷地用仕様エコこま付属品150mmパイプ付(固定こま)適合場所浴室JIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
ユニオン継手 KVKユニオン継手KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品
20(めねじ)×13(おねじ)アダプター KVK20(めねじ)×13(おねじ)アダプターKVK
579税込637
1個
4日以内出荷
材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
ジョイントセット KVKジョイントセットKVK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
適合G3/4おねじ同士の接続
逆止弁アダプター KVK逆止弁アダプターKVK
3,698税込4,068
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
ソケットユニット KVKソケットユニットKVK
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
対応製品KF239等ねじ規格(オス側)G1/2、(メス側)G3/4
20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付 KVK20(めねじ)×13(おねじ)アダプター シールテープ付KVK
669税込736
1個
6日以内出荷
仕様1mシールテープ付き材質黄銅製ねじ寸法G3/4×G1/2
バルブ付アダプター(逆止弁付) KVKバルブ付アダプター(逆止弁付)KVK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
排水栓 KVK排水栓KVK
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ベースンレンチローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
水栓取外しレンチ カクダイ水栓取外しレンチカクダイ(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水栓を無理なく外すための工具です。
トラスコ品番251-8139材質質量(g)330
壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1パック(2個)
5日以内出荷
用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ材質
両端マルチベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)両端マルチベンリーレンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
材質ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48