普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
熱源が太陽温水器のみとなります。
用途ソーラー用/浴室用
適合場所浴室
仕様保証書付
タイプ専用形
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様併用形
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
用途水まわり補修パーツ。
シャワー水栓の切換レバー部です。
仕様シングル用
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)170
適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.45
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
取付ピッチ(mm)120
商品タイプデッキタイプ
用途スーパーシングル用
適合KM550、KM556等
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G(N)、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)(G3)、KF12(ED)、KF13(GEC)、KF14GEC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G、KF2GN、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)、KF140G3、KF12、KF13、KF13GEC、KF14GEC、KF12ED、KF205、KF206、KF207
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様型1構造、専用形
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室
仕様併用形
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS316
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソーラ専用混合栓
用途ソーラー温水と水を混合調温する水栓
部品番号パイプ:0751-170
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号パイプ:0751-170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード