カテゴリ
- バイク純正部品(40)
- 制御機器(27)
- 機構部品(12)
- 電動工具(10)
- 医療(8)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 手袋(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 塗料(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(40)
- RS PRO(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- エクセン(10)
- ニシキ工業(9)
- デュエル(5)
- イトーキマーケットスペース(4)
- 片岡産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- カネテック(2)
- サクラクレパス(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ボンマックス(2)
- エレポン化工機(1)
- コンドーテック(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kvs」の検索結果

直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。 入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
工作ニス スプレー
サクラクレパス¥619税込¥6811個当日出荷ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP容量(mL)100危険物の類別非危険物
超小型ステンレスノッカー
エクセン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。トラスコ品番421-6547質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5
ステンレスノッカー
エクセン¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
耐切創ケブラー手袋10ゲージ
TRUSCO¥759税込¥8351双当日出荷薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
マグネットV形ホルダ
カネテック¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ
エクセン¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)タイプステンレスタイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
直流入力変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥29,980税込¥32,9781個(1個)5日以内出荷から7日以内出荷主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(5枚)当日出荷薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
Panasonic純正 FAXインクフィルム KV-SS021N
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷適合KV-S2048CN種別純正品適合機種メーカーPanasonic